Souvent achetés ensemble
Prix : 165,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Hauteur fixe LED/LCD Flat Panel Monitor Arm pour orbite Industrial™ globale des postes de travail
Ce bras de moniteur écran plat conçu économie et ergonomique dans la couleur noire a la construction en aluminium robuste et est idéal pour écran plat plus compatible VESA surveille jusqu'à 24". Le bras du moniteur prend en charge jusqu’à 20 lb et peut être facilement installé sur Postes de travail informatiques En orbite industrielle™ mondiale (vendu séparément). Navires entièrement assemblés pour une installation rapide et facile.
Caractéristiques :
Ce bras de moniteur écran plat conçu économie et ergonomique dans la couleur noire a la construction en aluminium robuste et est idéal pour écran plat plus compatible VESA surveille jusqu'à 24". Le bras du moniteur prend en charge jusqu’à 20 lb et peut être facilement installé sur Postes de travail informatiques En orbite industrielle™ mondiale (vendu séparément). Navires entièrement assemblés pour une installation rapide et facile.
Caractéristiques :
- Construction en aluminium offre une plus grande durabilité
- S’adapte plus plat affiche jusqu'à 24"
- Bras pivotant full-motion-s’ajuste pour angle
- Fonctionnalité de gestion de câble achemine les câbles sous le bras
- Deux supports de montage et matériel de montage fourni
- Installation rapide et facile
- Couleur : noir
- Construction : Aluminium, acier
- Compatibilité de tailles d’écran : Jusqu'à 24"
- Capacité de poids : 20 lbs.
- Inclinaison : + ° 90 / - 65°
- Pivotant : + ° 90 / - 90°
- Rotation : 360°
- Le modèle VESA (mm) : 75 x 75 ; 100 x 100
- Extension du bras : 4,25" min s’étendent à 19,03" de max
- Certifications : RoHS conforme, TUV certifié
- Garantie : 1 an
- bras de moniteur noir (1) avec VESA 75 x 75, 100 x 100 ajouré
- adaptateur de Monobras (1)
- support mural plat (1)
- support de montage d’angle (1)
- Kit de matériel de montage
- Manuel d’installation
Poids &Dimensions
- Largeur 7-1/2 po (19,05 cm)
- Hauteur 4-1/2 po (11,43 cm)
- Poids 5,9 lbs (2,68 kg)
- Taille de l’écran LCD Jusqu'à 24"
- Longueur 19 in (48,26 cm)
- Capacité de poids 20 lbs (9,09 kg)
Détails du produit
- Pivotant 180° °
- addon_type Accessoires
- Collection Orbite
- Emplacement de montage Support mural
- Assemblage requis Non
- Description Hauteur fixe Flat Panel Monitor Arm
- Tilt + ° 90 / - 65° °
- Type Montage du moniteur
- Rotation 360° °
- Marque Global Industrial
- Quantité par paquet 1
- Matériau Aluminium, acier
- Numéro de référence du fabricant 436945BK
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications TUV/RoHS
Référence de pièce concurrente
- MPN-MASTER MGW-A580
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Locking Laptop Tray, Fits Up to 17" Laptops, Noir
Article nº : 436952BK
Pas encore évalué
249,95 $
Article nº : 436946BK
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
165,95 $
comparer les élémentsIndustrial™ global fixe hauteur LED/LCD Flat Panel Monitor Arm avec plaque VESA, noir
165,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires