Souvent achetés ensemble
Prix : 159,95 $
Cette économie et ergonomique conçu bras de moniteur de panneau plat en couleur beige a une construction en aluminium durable et est idéal pour la plupart des moniteurs de panneau plat VESA-permis jusqu'à 24". Ce bras de moniteur prend en charge jusqu’à 20 lbs. et peut être facilement installé sur Colonnes et poteaux de l’orbite industrielle™ mondiale (vendu séparément). Navires entièrement assemblés pour une installation rapide et facile.
Caractéristiques :
- Construction en aluminium offre une plus grande durabilité
- S’adapte plus plat affiche jusqu'à 24"
- Bras pivotant full-motion-s’ajuste pour angle
- Fonctionnalité de gestion de câble achemine les câbles sous le bras
- Matériel de montage inclus
- Installation rapide et facile
- Couleur : Beige
- Construction : Aluminium, acier
- Compatibilité de tailles d’écran : Jusqu'à 24"
- Capacité de poids : 20 lbs.
- Inclinaison : + ° 90 / - 65°
- Pivot: 180°
- Rotation : 360°
- Le modèle VESA (mm) : 75 x 75 ; 100 x 100
- Extension du bras : 4,25" min s’étendent à 19,03" de max
- Certifications : RoHS conforme, TUV certifié
- Garantie limitée : 1 ans
Poids &Dimensions
- Largeur 7-1/2 po (19,05 cm)
- Hauteur 4-1/2 po (11,43 cm)
- Poids 5,9 lbs (2,68 kg)
- Taille de l’écran LCD Jusqu'à 24"
- Longueur 19 in (48,26 cm)
- Capacité de poids 20 lbs (9,09 kg)
Détails du produit
- Pivotant 180° °
- addon_type Accessoires
- Collection Orbite
- Emplacement de montage Support mural
- Assemblage requis Non
- Description Hauteur fixe Flat Panel Monitor Arm
- Tilt + ° 90 / - 65° °
- Type Montage du moniteur
- Rotation 360° °
- Marque Global Industrial
- Quantité par paquet 1
- Matériau Aluminium, acier
- Numéro de référence du fabricant 436945BG
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications TUV/RoHS
Référence de pièce concurrente
- MPN-MASTER MGW-A580-BG
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Repose-pieds pour les postes informatiques de Global Industrial™ orbite - Beige
Article nº : 752150
Pas encore évalué
50,95 $
Global Industrial™ Locking Laptop Tray, Fits Up to 17" Laptops, Beige
Article nº : 436952BG
Pas encore évalué
249,95 $
Global Industrial™ Gas Spring LED/LCD Flat Panel Monitor Arm with VESA Plate, Beige
Article nº : 436946BG
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
159,95 $
comparer les élémentsGlobal Industrial™ Fixed Height LED/LCD Flat Panel Monitor Arm with VESA Plate, Beige
159,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires