Souvent achetés ensemble
Prix : 215,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
SÉCURITÉ DU MEUBLE SUPPORT ORDINATEUR PORTABLE
Cette armoire en acier de sécurité stocke les ordinateurs portable loin quand pas en service pour prévenir le vol et permet l’utilisation de la station debout.
Armoire de stockage de sécurité dispose d’un verrouillage du clavier électrique qui élimine la nécessité pour les clés. Serrure codée électronique utilise un mot de passe utilisateur et administrateur reprogrammable et dispose d’une sauvegarde d’urgence avec clé de sécurité. Armoire de stockage portable de mesures intérieures 3" D la fermeture. Plate-forme de mesure 16-1/2" W x 12-1/4" D et est amorti pour protéger les ordinateurs portables. Sangles de plate-forme gardent portable solidement en place lorsque fermé. Serrure électronique armoire comprend une 1-1/2" diamètre de gestion des câbles d’ouverture. Finition enduite par poudre grise. Mesures globales 19-3/4"W x 4-3/4"D x 15-3/4"H. Cette unité nécessite des batteries 4-AA (vendues séparément).
Cette armoire en acier de sécurité stocke les ordinateurs portable loin quand pas en service pour prévenir le vol et permet l’utilisation de la station debout.
Armoire de stockage de sécurité dispose d’un verrouillage du clavier électrique qui élimine la nécessité pour les clés. Serrure codée électronique utilise un mot de passe utilisateur et administrateur reprogrammable et dispose d’une sauvegarde d’urgence avec clé de sécurité. Armoire de stockage portable de mesures intérieures 3" D la fermeture. Plate-forme de mesure 16-1/2" W x 12-1/4" D et est amorti pour protéger les ordinateurs portables. Sangles de plate-forme gardent portable solidement en place lorsque fermé. Serrure électronique armoire comprend une 1-1/2" diamètre de gestion des câbles d’ouverture. Finition enduite par poudre grise. Mesures globales 19-3/4"W x 4-3/4"D x 15-3/4"H. Cette unité nécessite des batteries 4-AA (vendues séparément).
Poids &Dimensions
- Profondeur 4-3/4 po (12,07 cm)
- Largeur 19-3/4 po (50,17 cm)
- Taille de la plate-forme 16-1/2 x 12-1/4 in
- Hauteur 15-3/4 po (40,01 cm)
Détails du produit
- Collection Orbite
- Emplacement de montage Support mural
- Description Armoire de sécurité pour ordinateur portable
- Assemblage requis Non
- Capacité 1 pour ordinateur portable
- Type Support d’ordinateur portable
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 249329A
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : BRIAN
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ 78"H Mobile Post avec Caster Base - Power Outlets - Noir
Article nº : 239200BKE
Pas encore évalué
959,00 $
Global Industrial 249329A Armoire de sécurité murale pour ordinateur portable, 19-3/4"L x 4-3/4"P x 15-3/4"H, Gris
215,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires