Prix : 479,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Safco® Produits Impromptu® Machine Stand, Noir
Ce support de machine attrayante est parfait pour une utilisation de bureau-côté. Armature en acier avec panneaux en polycarbonate translucide ajoute une touche de classe à votre espace de bureau. Généreusement dimensionnés cerise dessus en stratifié (26-1/4" W x 21" D) accueille la plupart des machines de bureau. Stockage avec un fixe tablette intérieure sous fournitures de bureau. Inclut la gestion des cordons. Finition de manteau de poudre noire. Quatre pivotant roulettes, (verrouillage à 2).
Ce support de machine attrayante est parfait pour une utilisation de bureau-côté. Armature en acier avec panneaux en polycarbonate translucide ajoute une touche de classe à votre espace de bureau. Généreusement dimensionnés cerise dessus en stratifié (26-1/4" W x 21" D) accueille la plupart des machines de bureau. Stockage avec un fixe tablette intérieure sous fournitures de bureau. Inclut la gestion des cordons. Finition de manteau de poudre noire. Quatre pivotant roulettes, (verrouillage à 2).
Poids &Dimensions
- Profondeur 21 in (53,34 cm)
- Largeur 26-1/4 po (66,68 cm)
- Capacité de poids 100 . (Étagère supérieure), 50 . (Étagères inférieures) lbs
- Hauteur 26-1/2 po (67,31 cm)
- Poids 36 lbs (16,36 kg)
Détails du produit
- Description Stand de machine
- Assemblage requis Oui
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Safco
- Quantité par paquet 1
- Matériau Lamelles
- Numéro de référence du fabricant 1857BL
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Translucide en Polycarbonate, acier
- Roulettes 4 roulettes pivotantes (verrouillage 2)
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : scotty.usmc1775@hotmail.com
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Power Strip, 7 points de vente, 15A, 20"L, 6' Cord
Article nº : 500882
Pas encore évalué
44,95 $
Sharpie® Marqueur permanent, Fine Point, Encre Rouge, Douzaine
Article nº : B788419
Pas encore évalué
26,95 $
Safco® produits 1857BL Impromptu® Machine Stand, noir
479,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires