Prix : 419,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Safco® Produits Trois Niveaux Réglable Support d’Imprimante - Cerise
Le support d’imprimante de bureau réglable hauteur a deux tablettes réglables. Complet avec une construction robuste tout en acier, gestion des câbles à travers les jambes et quatre roulettes (verrouillage des deux) pour la mobilité. Bas étagères s’ajuste en incréments de 1". L’étagère du haut est fixé. Finition merisier.
Le support d’imprimante de bureau réglable hauteur a deux tablettes réglables. Complet avec une construction robuste tout en acier, gestion des câbles à travers les jambes et quatre roulettes (verrouillage des deux) pour la mobilité. Bas étagères s’ajuste en incréments de 1". L’étagère du haut est fixé. Finition merisier.
Poids &Dimensions
- Profondeur 20 in (50,8 cm)
- Largeur 29-1/2 po (74,93 cm)
- Hauteur 35 in (88,9 cm)
- Capacité de poids 100 . (Étagère supérieure), 75 . (Étagères inférieures) lbs
- Poids 47 lbs (21,36 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Description Support d’imprimante niveau MUV™ 3
- Nombre de tablettes 3
- Marque Safco
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 1881CY
- Couleur Brun
- Roulettes Roulettes roues jumelées (verrouillage des deux)
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Power Strip, 7 points de vente, 15A, 20"L, 6' Cord
Article nº : 500882
Pas encore évalué
44,95 $
Safco® produits 1881CY Muv™ trois niveaux réglables imprimante Stand - Cherry
419,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires