Prix : 125,95 $
Les clients ont également été consultés
Ce 20 "support d’imprimante W x 17-1/2 « D x 11-1/2 » H se fait durable, plastique résistant à la corrosion pour la longue durée de durabilité et de fiabilité. Plateau d’alimentation peut accueillir stockage pour papier, cartouches d’encre, enveloppes, étiquettes et plus encore. Se déplace facilement sur roulettes pivotantes (verrouillage à 2). GREENGUARD® certifié. Facilité de montage.
Poids &Dimensions
- Profondeur 17-1/2 po (44,45 cm)
- Largeur 20 in (50,8 cm)
- Hauteur 11-1/2 po (29,21 cm)
- Capacité de poids 50 . par livre d’étagère
- Poids 9 lbs (4,09 kg)
Détails du produit
- Marque Safco
- Assemblage requis Oui
- Description Vague sous support d’imprimante de bureau
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant 1861GR
- Couleur Gris
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : James terne
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Mike Novia
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Excellent si vous cherchez à économiser de l’espace bureau. Très bon prix, très robuste. Utilisé comme un double objectif, l’étagère du haut pour l’imprimante et le bas pour le PC.
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Quelle est la capacité de poids du stand imprimante ?
Question posée par : Mai 06, 2014
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Capacité pondérale : 50 lb par tablette.
-
Interion® Bureau électrique réglable en hauteur, 72"W x 30"D, Base grise W / Gray
Article nº : 695781GYGY
Pas encore évalué
1 319,00 $
Sharpie® Marqueur permanent, Fine Point, Encre Rouge, Douzaine
Article nº : B788419
Pas encore évalué
26,95 $
631,00 $
Safco® produits 1861GR vague sous support d’imprimante de bureau
125,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires