Prix : 149,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
La table TygerClaw LCD63009BLK est synonyme de tablette avec vue de rotation de 360°. Il peut être monté sur le mur ou utilisé comme un stand de comptoir pour accéder facilement aux applications. Support de table pliable pour iPad 2/3/4, Samsung Galaxy Tab 10.1, Google Nexus 7/8/10, Amazon Kindle Fire HD 7/8/9, Microsoft Surface, Nook et quelques autres tablettes. Il contient la plupart des comprimés de 7 »-12 ». La rotation de 360° permet l’observation du portrait et du paysage. Design moderne s’adapte à n’importe quelle décoration à la maison. Aucun assemblage requis. Testé et garanti : Garantie complète de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 11 in (27,94 cm)
- Profondeur 8 in (20,32 cm)
- Hauteur 5 in (12,7 cm)
- Poids 2,9 lbs (1,32 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage Ordinateur de bureau
- Description Stand de tablette pliable
- Assemblage requis Oui
- Type Stands de tablette
- Pour une utilisation avec 7"-12" Comprimés
- Rotation 360° °
- Quantité par paquet 1
- Marque Le TygerClaw
- Matériau Acier, plastique
- Numéro de référence du fabricant LCD63009BLK
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
TygerClaw LCD63009BLK Foldable Tablet Stand pour 7"-12" Comprimés
149,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit