Prix : 69,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Universal Tablet MultiStand pour la plupart des tablettes 7,9"- 13" avec base pondérée de bureau / rotation de 360 degrés / ajustement de vue à double axe.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Convient à l’iPad® Pro 13"
- Base pondérée pour un fonctionnement stable
- Téléphone intelligent et porte-plume sur la base
- Rotations 360 et facile snap in / out
- Facile à attacher et à détacher
- Le support de ressort universel s’adapte le plus 7,9"- 13" comprimés
Poids &Dimensions
- Largeur 8 in (20,32 cm)
- Profondeur 3 in (7,62 cm)
- Hauteur 10 in (25,4 cm)
- Poids 2 lb (.91 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage Ordinateur de bureau
- Assemblage requis Oui
- Description Universal Tablet ViewStation (en)
- Type Stands de tablette
- Pour une utilisation avec 7,9"- 13" Comprimés
- Rotation 360° °
- Marque Aidata
- Quantité par paquet 1
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant États-Unis-5025W
- Couleur Blanc
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Aidata US-5025W Universal Tablet ViewStation, Blanc
69,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit