Prix : 52,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Universal Tablet Wall Mount pour la plupart des comprimés de 7,9"-13" avec monture vissé / bras d'extension.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Montez solidement la tablette sur un mur, une armoire, un bureau ou n'importe où vous le souhaitez
- Inclinaisons pour ajuster l'angle de vision
- Rotation de 360 degrés
- Le support de ressort universel s'adapte à la plus de 7,9"-13" comprimé
Poids &Dimensions
- Largeur 9 in (22,86 cm)
- Profondeur 7 in (17,78 cm)
- Hauteur 11 in (27,94 cm)
- Poids 3 lbs (1,36 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage Murale
- Description Mont universel de mur de tablette avec le bras
- Assemblage requis Oui
- Type Stands de tablette
- Pour une utilisation avec 7,9"- 13" Comprimés
- Rotation 360° °
- Quantité par paquet 1
- Marque Aidata
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant États-Unis-5112A
- Couleur Noir
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Aidata US-5112A Universal Tablet Wall Mount with Arm, Noir
52,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit