Prix : 455,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Petit mais puissant, le Bureau de 36W Bush Business Furniture série A s’inscrit dans les espaces restreints et dure des années d’utilisation quotidienne. Panneaux d’extrémité épaisse et une surface durable de stratifiés thermiquement fusionnée repousser les rayures, les taches et les bosses pour la qualité professionnelle de longue durée. La conception de C-Leg confortable offre les charges d’espace pour les jambes, alors qu’un système de gestion complet fil organise et sécurise les câbles d’ordinateur pour les garder hors de votre chemin. Pieds de bureau robustes incluent encapsulé armature en acier et les niveleurs réglables pour une utilisation sur tout type de sols. Le Bureau accepte une coordination huche, armoire Mobile, tablette pour clavier ou un tiroir de crayon (tous vendus séparément). Série A complète de votre espace de travail de plusieurs personne, salle de classe, Bureau à domicile ou n’importe où entre les deux avec une variété d’options de configuration. Mettant en vedette 7 finitions bicolores attractives, lignes épurées et style contemporain, ce meuble Bureau commercial s’adapte à votre environnement. Personnaliser n’importe quel environnement avec une gamme complète de produits abordables et accessoires, le tout soutenues par une garantie d’an 10. La série A résiste aux rigueurs d'une semaine de plus de 40 heures et répond aux normes de test de qualité ANSI/BIFMA. Américain fabriqué avec des pièces américaines et importées.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- La finition stratifiée à la fusionnée thermique repousse les rayures et les taches
- La conception ouverte de C-Leg fournit des charges d'espace pour les jambes ainsi vous pouvez travailler dans le confort
- Le système de gestion de fil inclut des grommets de jambe et de bureau avec un canal sur le panneau de modestie pour garder des câbles sous le contrôle
- Complétez votre espace de travail avec un Hutch coordonné, un cabinet de fichiers mobiles, un plateau de clavier ou un tiroir à crayons (tous vendus séparément)
- La série A tire le meilleur parti de tout espace avec des options de configuration infinies et 7 finitions bitoses attrayantes pour correspondre à votre style
- Répond aux normes de test de qualité ANSI/BIFMA pour les performances et la sécurité
- Américain fabriqué avec des pièces américaines et importées
- Qualité commerciale soutenue par une garantie de 10 ans
Poids &Dimensions
- Largeur 35-5/8 po (90,49 cm)
- Profondeur 26-7/8 po (68,26 cm)
- Hauteur 29-3/4 po (75,57 cm)
- Poids 62 lbs (28,18 kg)
Détails du produit
- Collection Série A
- Assemblage requis Oui
- Description 36-desk "
- Capacité 1 personne
- Gestion de fil Oui
- Type Bureau
- Top Matériel Lamelles
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Bush Business Furniture
- Numéro de référence du fabricant WC8436A
- Famille top color Gris
- Forme Rectangle
- Matériau de cadre Acier
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Bush meubles 36" Desk - Gray - série A
455,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires