Prix : 409,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Hirsh Industries® 20" piédestal Mobile profond boîte/Box/fichier - Platinum
Caissons mobiles avec poignées de tiroir pleine largeur. Idéalement les rouleaux sous la plupart des surfaces de travail. Suspension télescopique, trois pièces, roulement à billes. Noyau amovible verrouillage permet en option un-clef pour plusieurs fichiers. Tire de concepteur tiroir pleine largeur. Côté haut tiroirs acceptent pendaison chemises à dossier. Piédestal est 27-3/4" haut et roule sous la plupart des surfaces de travail. Roulettes cachées pour une apparence professionnelle, intégrée. Contre-poids inhibe de basculement. Émail cuit fini dans une couleur platine. Satisfait ou dépasse les normes ANSI/BIFMA. Garantie à vie limitée. Ce produit est fait de 33 % de matériaux post-consommation.
Caissons mobiles avec poignées de tiroir pleine largeur. Idéalement les rouleaux sous la plupart des surfaces de travail. Suspension télescopique, trois pièces, roulement à billes. Noyau amovible verrouillage permet en option un-clef pour plusieurs fichiers. Tire de concepteur tiroir pleine largeur. Côté haut tiroirs acceptent pendaison chemises à dossier. Piédestal est 27-3/4" haut et roule sous la plupart des surfaces de travail. Roulettes cachées pour une apparence professionnelle, intégrée. Contre-poids inhibe de basculement. Émail cuit fini dans une couleur platine. Satisfait ou dépasse les normes ANSI/BIFMA. Garantie à vie limitée. Ce produit est fait de 33 % de matériaux post-consommation.
Poids &Dimensions
- Largeur 15 in (38,1 cm)
- Profondeur 19-7/8 po (50,48 cm)
- Hauteur 27-3/4 po (70,49 cm)
- Poids 62 lbs (28,18 kg)
Détails du produit
- Nombre de tiroirs 3
- Description Socle de boîte/Box/fichier
- pays Mexique (CONFORME à l’AAC)
- Assemblage requis Non
- Type Piédestal
- Top Matériel Acier
- Famille de couleurs d’image Gris
- Marque Hirsh Industries
- Nombre de tiroirs de verrouillage Oui
- Numéro de référence du fabricant 21856
- Famille top color Gris
- Couleur Platinum
- Matériau de cadre Acier
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Table de collaboration Interion® - Simple - 60"L x 30"L x 30"H - Gris
Article nº : 694858
Pas encore évalué
653,00 $
Hirsh Industries® Série® HL1000 Classeur latéral à 4 tiroirs de 36 po de large, anthracite
Article nº : B690997
Pas encore évalué
1 115,00 $
Hirsh Industries® 20" piédestal Mobile - Box/boîte/dossier - Platinum
409,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires