Prix : 419,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pensez à sortir des sentiers battus en regardant dans la conception de Reveal affiche littérature clairement. Chaque pochette contient 1-3/4" des documents imprimés. Thermoformée monobloc unités n’ont aucun des bords ou des angles. Les affichages sont mur montable avec quincaillerie incluse. Cintres de cloison de fil monter tous les affichages de révéler.
Made in USA.
Made in USA.
Poids &Dimensions
- Profondeur 2 in (5,08 cm)
- Largeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 22-1/2 po (57,15 cm)
- Poids 7 lbs (3,18 kg)
Détails du produit
- Nombre de compartiments 3
- Marque Safco
- Assemblage requis Non
- pays Made in USA
- Description Magazine et affichage de la brochure
- Matériau Acrylique
- Couleur Effacer
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Affichage clair 3 brochure Magazine et 6
419,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires