Prix : 779,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Notre gamme de panneaux d’affichage à plancher mobile offre un moyen pratique et polyvalent pour afficher l’oeuvre, avis ou autre renseignement groupe visionnement.
Les panneaux sont également idéales pour une utilisation comme cloisons temporaires ou des cloisons. Panneaux en vedette surface tissu auto-agrippante. La surface de chaque panneau est tackable pour plus de polyvalence et est entièrement encadrée dans les garnitures en aluminium anodisé. Panneaux de taille disposent de charnières latérales (quincaillerie incluse) pour fixer à un autre à des angles différents pour créer une variété de configurations. Pour panneau unique set ups, jambes de lanceur de sorts, qui sont inclus avec chaque panneau, permettent de faciliter la mobilité.
Les panneaux sont également idéales pour une utilisation comme cloisons temporaires ou des cloisons. Panneaux en vedette surface tissu auto-agrippante. La surface de chaque panneau est tackable pour plus de polyvalence et est entièrement encadrée dans les garnitures en aluminium anodisé. Panneaux de taille disposent de charnières latérales (quincaillerie incluse) pour fixer à un autre à des angles différents pour créer une variété de configurations. Pour panneau unique set ups, jambes de lanceur de sorts, qui sont inclus avec chaque panneau, permettent de faciliter la mobilité.
Poids &Dimensions
- Profondeur 1 in (2,54 cm)
- Largeur 50 po (127 cm)
- Hauteur 78 in (198,12 cm)
Détails du produit
- Type Panneau d’affichage
- Marque Balt
- Numéro de référence du fabricant 689D-61
- Couleur Argent
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Seul panneau - tissu argenté
779,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires