Souvent achetés ensemble
Prix : 1 789,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Rencontrez votre nouveau lutrin polyvalent! Le Model #800X Orator est un lutrin sonore fonctionnel et moderne de 40 watts avec une hauteur debout de 46 pouces, adapté à tous les haut-parleurs et à tous les environnements.
Profitez d’une surface de lecture spacieuse éclairée par une lampe halogène noire mise à jour et d’une montre numérique pour surveiller la durée de la parole. Un grand espace d’étagère de 12 « x 4 » offre un rangement pratique et élégant, tandis que les quatre roulettes à rouleaux dissimulées du lutrin assurent une mobilité en douceur.
L’Orator offre une large gamme d’options multimédias, y compris un microphone en col de cygne intégré de 21 pouces mis à jour, un micro à clip / revers avec câble de 10 'et un amplificateur qui fonctionne avec d’autres microphones sans fil en option du système d’exploitation. L’appareil dispose également d’un amplificateur amélioré avec entrées Bluetooth / USB. Le lutrin Orator offre une fonctionnalité pratique et une finition haut de gamme pour assurer des présentations multimédias réussies dans les salles de conférence, les salles de réunion, les auditoriums, les cafétérias et au-delà.
Caractéristiques :
Profitez d’une surface de lecture spacieuse éclairée par une lampe halogène noire mise à jour et d’une montre numérique pour surveiller la durée de la parole. Un grand espace d’étagère de 12 « x 4 » offre un rangement pratique et élégant, tandis que les quatre roulettes à rouleaux dissimulées du lutrin assurent une mobilité en douceur.
L’Orator offre une large gamme d’options multimédias, y compris un microphone en col de cygne intégré de 21 pouces mis à jour, un micro à clip / revers avec câble de 10 'et un amplificateur qui fonctionne avec d’autres microphones sans fil en option du système d’exploitation. L’appareil dispose également d’un amplificateur amélioré avec entrées Bluetooth / USB. Le lutrin Orator offre une fonctionnalité pratique et une finition haut de gamme pour assurer des présentations multimédias réussies dans les salles de conférence, les salles de réunion, les auditoriums, les cafétérias et au-delà.
Caractéristiques :
- Equipé d’un amplificateur multijoueur de 40 watts
- Comprend un microphone en col de cygne de 21 po monté en surface
- Entrée pour lecteurs multimédias, USB, Bluetooth et lignes de sortie pour les haut-parleurs d’extension et les périphériques d’enregistrement
- Caractéristiques d’une étagère de rangement de 12 « X4 »
- Equipé d’une lampe halogène noire moderne et élégante montée en surface
- Montre numérique incluse
- Stratifié thermofusible haute pression sur un noyau MDF
- Surface durable de résistance aux rayures
- Equipé de quatre roulettes easy roll dissimulées
- Caractéristiques Wireless Tie Clip/Lavalier Mic
- Garantie 10 ans
Poids &Dimensions
- Largeur 22 in (55,88 cm)
- Longueur 17 in (43,18 cm)
- Hauteur 46 in (116,84 cm)
- Profondeur 17 in (43,18 cm)
- Poids 64 lbs (29,09 kg)
Détails du produit
- Source d'alimentation 40 Watts AC ; DC
- Assemblage requis Oui
- Micro 2 types de condenseur: Handheld et tie-clip/cravate
- Entrées Deux micros, un Aux
- Apple Compatible Non
- Haut-parleurs Quatre 6" Full Range
- Matériau Haute pression thermique-fusionne stratifié sur une base MDF
- Distributeur d’alimentation électrique Oui
- Sans fil Cravate/cravate
- Made in USA Non
- Collection Paquet de pupitre sans fil
- Tension 117V AC/12V DC V
- Description Pupitre d’orateur hauteur fixe
- Nombre de tablettes 1
- Mobile ou stationnaire Mobile
- Contrôles Quatre Volume, graves/aigus, On/Off
- Comprend Micro Tieclip/cravate sans fil
- Gestion de fil Non
- Watts 40 W
- Marque Oklahoma Sound
- Type de lutrin Son
- Numéro de référence du fabricant 800 X-MY/LWM-6
- Couleur Rouge
Garantie
- Garantie 5 ans complets
Conformité et certifications
- Certifications Non
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Casque sans fil avec Microphone pour lutrins sonores, pour PAW90X
Article nº : B212569
Pas encore évalué
329,95 $
Oklahoma Sound MMC multimédia AV voiturette
Article nº : B1353702
Pas encore évalué
729,00 $
Oklahoma Sound fixe hauteur orateur Podium / lutrin & Tieclip sans fil / micro cravate Mic, acajou
1789,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires