Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Luxor Crank Ajustable Flat Panel TV Cart For 32"-80" TVs, Blanc

Luxor Crank Ajustable Flat Panel TV Cart For 32"-80" TVs, Blanc

Article nº : WBB1879895

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 745,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Luxor Adjustable Height Rolling TV Stand For 32"-70" TVs, Noir

Luxor Adjustable Height Rolling TV Stand For 32"-70" TVs, Noir

Global Industrial™ LCD/Plasma Mobile Workstation avec Power Outlet, Beige

Global Industrial™ LCD/Plasma Mobile Workstation avec Power Outlet, Beige

Il est facile d'afficher un moniteur à la bonne hauteur et l'angle avec ce Luxor Crank-Ajustable Flat Panel TV Cart. Un simple virage de la poignée de manivelle ajuste la hauteur de haut en bas, et le bouton arrière incline le moniteur jusqu'à 15 degrés vers l'avant ou vers l'arrière. Le chariot s'adapte aux moniteurs de 32" à 80". Une construction en acier solide et des étagères robustes permettent au chariot de supporter jusqu'à 270 lb au total, en tenant solidement un grand moniteur, haut-parleurs de table et d'autres équipements AV. Quatre roulettes roulantes, deux avec des freins de verrouillage, rendent ce chariot AV facile à déplacer. Il est idéal pour les applications de bureau, les présentations, les salles de classe et plus encore.

Caractéristiques :
  • Poignée de manivelle permet un réglage de hauteur facile
  • Maintient jusqu'à 32"-80" panneau plat ou TV LCD avec matériel de montage inclus
  • Cadre construit à partir d'acier durable
  • Comprend deux étagères plates en MDF avec dessus de mélamine
  • Permet jusqu'à 15 degrés d'ajustement
  • Le lock-out inclus dissuade le vol
  • Chariot de TV roulant avec quatre roulettes industrielles de 3", deux avec des freins de verrouillage
  • Capacité totale maximale du chariot : 270 lb (75 lb par étagère, 120 lb de poids maximum au téléviseur, tous répartis uniformément)
  • Assemblage requis
Dimensions :
  • Globalement: 30"W x 29,5"D x 50,5" à 66,25"H
  • Dégagement entre les étagères 19,5"
  • Conformité VESA : 200 x 200 à 600 x 400

Poids &Dimensions

  • Largeur 30 in (76,2 cm)
  • Profondeur 29-1/2 po (74,93 cm)
  • Hauteur 66-1/4 po (168,28 cm)
  • Poids 89 lbs (40,45 kg)
  • Modèle de trou de montage Jusqu’à 600 x 400 mm
  • Taille de l’écran LCD De 32 po à 80 po
  • Capacité de poids 270 lbs (122,73 kg)

Détails du produit

  • Emplacement de montage Autoportant
  • Description Chariot TV écran plat réglable manivelle
  • Assemblage requis Oui
  • Type Meuble TV
  • Famille de couleurs d’image Blanc
  • Marque Luxor
  • Quantité par paquet 1
  • Type d’affichage Seul moniteur
  • Matériau Acier, MDF
  • Style Tilt
  • Numéro de référence du fabricant CLCD
  • Couleur Blanc
  • Roulettes Roulettes 3"(2 verrouillage)

Garantie

  • Garantie Garantie limitée à vie

Conformité et certifications

  • VESA Compatible Oui
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
Global Industrial™ Power Strip, 6 points de vente, 15A, 6' Cord

46,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Luxor Crank Ajustable Flat Panel TV Cart For 32"-80" TVs, Blanc

Luxor Crank Ajustable Flat Panel TV Cart For 32"-80" TVs, Blanc

Article nº : WBB1879895

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Luxor Crank Ajustable Flat Panel TV Cart For 32"-80" TVs, Blanc
    Luxor Crank Ajustable Flat Panel TV Cart For 32"-80" TVs, Blanc
    Luxor Crank Ajustable Flat Panel TV Cart For 32"-80" TVs, Blanc
    Luxor Crank Ajustable Flat Panel TV Cart For 32"-80" TVs, Blanc
    Luxor Crank Ajustable Flat Panel TV Cart For 32"-80" TVs, Blanc
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant