Prix : 809,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
La Station de travail Dyconn WSM100 est une murale pivotante de poste de travail qui est encombrant et productives grâce à sa conception inclusive et multifonctionnelle tous. Idéal pour l'application assis ou debout, profitez d'une rotation de pivot de moniteur sans effort et d'un clavier accessible qui offre une inclinaison de 0 à 90 degrés pour un confort supplémentaire. Facilement profiter de réglage de hauteur de moniteur de 4,88"- 17,27" pour un confort informatique. Le WSM100 est parfait pour le bureau ou les installations médicales, dans quel moniteur partage, un minimum d’espace et de mobilité est favorable. Il prend en charge le moniteur poids jusqu'à 4,4 ~ 17,7 lbs et a ajouté des prises accessoires pour outils de bureau, accessoires informatiques ou du matériel de bureau.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Plateau de clavier pleine taille avec plateau de souris rétractable
- Supporte les moniteurs de panneau plat de 24 po
- Gestion de câblage
- VESA 75 x 75 / 100 x 100 Modèle de montage
- 360degrés Pivot/Rotate
- Ajustement de hauteur / Ajustement de couple
- Conception acier/aluminium/plastique
- Ajustement indépendant de bras de hauteur
- Compatibilité VESA: 75 x 75 / 100 x 100mm
- Nombre de moniteurs pris en charge : 1
- Taille du moniteur compatible : 24 euros
- Capacité de poids de moniteur : 4,4-17,7 lbs (2-8Kg)
- Swivel (Hinge): Max. - 90°
- Inclinaison (bras): Max. 65 euros / -30°
- Inclinaison (Hinge): Max. -5 degrés -30°
- Rotation (Pivot): 360°
- Rotation d'affichage: 360°
- Inclinaison (Clavier) : 0 à 90°
- Poids de soutien (clavier): 5,6lbs (2,5Kg)
- Gamme d'ajustement de hauteur (stand/bras): 4,88" (124mm)/17,27" (438,7mm)
- Matériel: Acier/Aluminium/Plastique
- Dimensions (W-H-D): 37,64" x 36,46" x 13,11" (956 x 926 x 333mm)
- Poids: 20,42 lbs (9,26Kg)
Poids &Dimensions
- Largeur 37-5/8 po (95,57 cm)
- Profondeur 13-1/8 po (33,34 cm)
- Hauteur 36-1/2 po (92,71 cm)
- Poids 20,42 lbs (9,28 kg)
- Modèle de trou de montage 75 x 75, 100 x 100 mm
- Ascenseur 17,27 po pi (5,26 m)
- Taille de l’écran LCD Jusqu'à 24"
- Capacité de poids 17,7 lbs (8,05 kg)
Détails du produit
- Pivotant +90 °/-90° °
- Emplacement de montage Support mural
- Assemblage requis Oui
- Tilt +65 °/-30° °
- Type Support mural
- Rotation 360° °
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier, Aluminium, Plastique
- Style Inclinable et pivotante
- Description Poste de travail pivotant monté par mur
- Marque Dyconn
- Type d’affichage Seul moniteur
- Numéro de référence du fabricant WSM100
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- VESA Compatible Oui
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Kendall Howard™ crochet et boucle attache-câbles - paquet de 10
Article nº : B1347245
Pas encore évalué
18,00 $
Dyconn WSM100 Wall Mounted Pivoting Workstation avec plateau de clavier pleine grandeur
809,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires