Prix : 129,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Équipé d’un châssis qui a été moulé en résine à fonctionnalité une bordure perlée inspiré par les modèles vintage et puis vêtu d’un antique brossé or finition, ce 30" fusibles de miroir mural ovale élégance moderne avec le traditionalisme comme jamais auparavant. Cette pièce équipée d’une grande médaillon en miroir ovale, également effectue en produisant une illusion d’optique du plus grand espace. Les détails sont subtils et élégant, la forme est classiquement chic et la durabilité du miroir est inégalée. Miroirs ovales sont généralement affichés dans les foyers, entrées, tenant, vestiaires ou vanités, mais vous pouvez l’accrocher celui-ci pratiquement n’importe où à l’intérieur.
Poids &Dimensions
- Largeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 24 in (60,96 cm)
Détails du produit
- Famille de couleurs d’image Or
- Type de verre Plaque de verre
- Type de cadre Plastique doré
- Quantité par paquet 1
- Marque Instruments de l’infini
- Description Or Sonore mur miroir
- Numéro de référence du fabricant 15384AG
- Forme Ovale
- Matériau de cadre Plastique
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
25,95 $
Infinity Instruments or Sonore mur miroir
129,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires