Souvent achetés ensemble
Prix : 155,95 $
Les clients ont également été consultés
Pour ceux qui veulent un stockage maximum à un prix minimum. Verrouillage distributeur en-tête fait de durable, enduit de poudre antirouille construction métallique qui dure depuis des années. Signe intégrée « S’il vous plaît Clean Up après votre chien » est sérigraphié directement sur la distributeur. Contient jusqu'à 600 de nos sacs de traction unique qui sont plates emballé et distribue un-sac-à-un temps pour les intervalles de remplissage plus long. Utiliser avec des sacs en-tête # PP-H-200 Vendu séparément.
Options supplémentaires :
Distributeur en acier sac à déchets animaux pochette poopy avec sacs laminés - B2047866
Distributeur en acier sac à déchets pour animaux de compagnie poopy pochette avec cravate-poignée sacs - B2047867
Poids &Dimensions
- Profondeur 3 in (7,62 cm)
- Largeur 9-1/2 po (24,13 cm)
- Hauteur 17-1/2 po (44,45 cm)
- Poids 6 lbs (2,73 kg)
Détails du produit
- Type de sac Sacs d’en-tête
- Description Distributeur de sac de litière W / accrocher sacs
- Type Distributeur de sac à déchets de chien
- Marque Pochette poopy
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant PP-H-DSP
- Couleur Vert
Garantie
- Garantie 1 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Chaise empilable d’extérieur en résine industrielle™ Global, blanc, qté par paquet : 4
Article nº : 695518
Pas encore évalué
439,80 $
Distributeur de sacs poopy Pouch Steel Pet Waste Pour les sacs roulés, Monarque
Article nº : B2047866
Pas encore évalué
159,95 $
Distributeur de sacs poopy Pouch Express Pour sacs roulés, métallisé
Article nº : B2047870
Pas encore évalué
109,95 $
Distributeur poopy Pouch Steel Pet Waste Bag Dispenser pour sacs d’en-tête, Regal
155,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires