Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Aire de jeux Geodome grimpeur

Aire de jeux Geodome grimpeur

Article nº : WBB253865

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 3 139,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Aire de jeu pour échelle horizontale

Aire de jeu pour échelle horizontale

UltraPlay® Discovery Hilltop Deck Play Structure w/ Anchor Bolt

UltraPlay® Discovery Hilltop Deck Play Structure w/ Anchor Bolt

Structure de jeux de semis UltraPlay® Discovery Center w / toit & piquet

Structure de jeux de semis UltraPlay® Discovery Center w / toit & piquet

Un classique d’escalade addition à n’importe quel terrain de jeu. Construit de 1" OD galvanisé des tuyaux en acier avec connecteurs multicolore thermolaqué. 3'6 "élevé par diamenter 7'6". La zone de sécurité est 20' de diamètre. Matériel respecte ou dépasse les normes ASTM & CPSC pour équipement de jeu. 1" pipe en acier galvanisée, connecteurs en acier thermolaqué. Finition couleur multicolore.

Services d'installation disponibles (États-Unis Seulement). Veuillez composer le 1-888-978-7759 ou votre représentant global local pour plus de détails.

Poids &Dimensions

  • Longueur de la zone de sécurité 20 pi (6,1 m)
  • Largeur 90 in (228,6 cm)
  • Longueur 90 in (228,6 cm)
  • Hauteur 42 in (106,68 cm)
  • Largeur de la zone de sécurité 20 pi (6,1 m)

Détails du produit

  • Description Geodome grimpeur
  • Capacité 20 enfants
  • Total des activités 2
  • Type Escalade & rampant
  • Marque UltraPlay
  • Quantité par paquet 1
  • Matériau Acier galvanisé, acier Powdercoated connecteurs
  • Âge recommandé 5-12
  • Numéro de référence du fabricant PMOON
  • Couleur Multi

Conformité et certifications

  • Certifications ADA fauteuil roulant Accessible
Commentaire du client

Pas encore examiné
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
Aire de jeux Geodome grimpeur

Aire de jeux Geodome grimpeur

Article nº : WBB253865