72 x 30 plastique carré bord piédestal Mobile Workbench bleu

Passer sur l'image pour zoomer

Cliquer sur l'image pour l'agrandir

Voir les 20 articles de la gamme de produits

72 x 30 plastique carré bord piédestal Mobile Workbench bleu

N° d’article : WB318646BL

En stock, expédition dans 3 à 4 jours Les délais ne comprennent pas les fins de semaine et les congés. La durée d'acheminement est déterminée en fonction du mode d'expédition et de la destination. Les commandes qui nécessitent des renseignements sur le crédit peuvent prendre plus de temps.

0 commentaires| Écrire un commentaire

Prix : 690,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Piédestal mobile ordinateur Workbench.

Mobile socle ordinateur Workbench fournit la facilité du transport pour votre établi où vous en avez besoin. Peut être utilisé comme une station de réparation ainsi qu’un ordinateur fonctionne Centre. Construit avec deux armoires en acier piédestal cette limite vol et l’accès aux objets de valeur, périphériques informatiques et claviers. Surface de travail supérieure est disponible dans la barre palpeuse et bord carré avec des tailles différentes. Pedestsal compartiments intérieur mesure est 20-3/4" W x 21 ventilateur optionnel"D x 23-1/4 » H. 5 » cordon d’alimentation réduit la chaleur vers le haut. Un ventilateur peut être installé dans chaque compartiment. Plateau de déploiement est réglable par incréments 2-1/4" en hauteur et s’étend entièrement sur roulement à billes en acier des suspensions. Surface de travail supérieur est 72 x 30, bord carré en plastique, bleu.

Caractéristiques techniques du produit

    • LARGEUR (PO)72 (182,88 cm)
    • PROFONDEUR (PO)30 (76,2 cm)
    • HAUTEUR (PO)34-7/8 (88,58 cm)
    • Capacité Lbs. (Distribué uniformément)4000 (1818.18 kg)
    • FINI DE COULEURBleu
    • ASSEMBLÉEÀ assembler
    • CONSTRUCTIONAcier
    • TYPE DE JAMBEFixe
    • CONSTRUCTION SUPÉRIEUREBords carrés, plastique stratifié
    • FAMILLE DE COULEURBleu
    • HAUT DE LA PAGE COULEURGris clair
    • STYLE DE JAMBEPiédestal
Avez une Question sur ce produit ?
0 question | 0 | Réponse