Prix : 529,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Rain or shine, Glaro porte-parapluies sont la solution parfaite pour le stockage de pleine grandeur et fourre-tout de parapluies. Parapluie signifie garder les sols secs et sécuritaire pendant pluvieux ou neigeux jours et, par conséquent, contribuer à réduire les blessures causées par des feuillets et tombe. Ils sont très populaires en manteau cocher chambres, des restaurants, des environnements de bureau, salles d’attente, emplacements résidentiels, au détail ou n’importe quel endroit personnes doivent stocker leurs parapluies, lors de la saisie. Ce modèle dispose d’un design cylindrique de grande capacité. Les compartiments externes sont fournis pour la tenue des parapluies de pleine grandeur, et le récipient cylindrique centré est conçu pour accueillir tote taille parapluies.
Caractéristiques & avantages :
Caractéristiques & avantages :
- Grande capacité à compartiments conception cylindrique
- Fourre-tout de magasins et de parapluies de pleine grandeur
- Aide à prévenir le glissement dangereux et tombe des accidents
- Finition aluminium poli satiné revêtement transparent
- Construit en aluminium antirouille
- Protège les sols
- Navire rapide
- Made in USA
Poids &Dimensions
- Largeur 9 in (22,86 cm)
- Longueur 15 in (38,1 cm)
- Hauteur 23 in (58,42 cm)
- Poids 15 lbs (6,82 kg)
Détails du produit
- Description Cylindre Style porte-parapluie
- Capacité Parapluies 30
- Type Porte-parapluie
- Quantité par paquet 1
- Marque Glaro
- Numéro de référence du fabricant 259SA
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 2 ans
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : PATRICIA
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Cylindre Style aluminium Satin porte-parapluie pour Full & Tote taille parapluies
529,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires