Souvent achetés ensemble
Prix : 249,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Interion® Rectangle Table basse 43 "x 20" Cherry Top
Interion® café et Tables d’extrémité sont excellents ajouts à une zone de réception. Ces Tables de réception disposent de 1-1/4" laminé épais, avec une bordure foncée de PVC. La base de traîneau en acier a une couche de poudre noire finition. Les plateaux de table sont disponibles dans un choix de Cherre ou Finition grise. Les tables carrées mesurent 20 « L x 20 " D, Les tables rectangulaires mesurent 43"L x 20 » P et Les tables d’angle mesurent 29-7/8 « L x 29-7/8 " D. Facile à assembler.
S’il vous plaît cliquez ici pour les chaises de réception
Interion® café et Tables d’extrémité sont excellents ajouts à une zone de réception. Ces Tables de réception disposent de 1-1/4" laminé épais, avec une bordure foncée de PVC. La base de traîneau en acier a une couche de poudre noire finition. Les plateaux de table sont disponibles dans un choix de Cherre ou Finition grise. Les tables carrées mesurent 20 « L x 20 " D, Les tables rectangulaires mesurent 43"L x 20 » P et Les tables d’angle mesurent 29-7/8 « L x 29-7/8 " D. Facile à assembler.
Poids &Dimensions
- Largeur 43-1/4 po (109,86 cm)
- Épaisseur supérieure 1-1/4 po (3,18 cm)
- Longueur 19-7/8 po (50,48 cm)
- Hauteur 16-5/8 po (42,23 cm)
Détails du produit
- Type de jambe Luge
- Collection Traditionnel
- Assemblage requis Oui
- Description Table basse rectangulaire de réception
- Top Matériel Lamelles
- Famille de couleurs d’image Noir
- Quantité par paquet 1
- Marque Interion par Global Industrial
- Série Interion
- Style Table basse
- Famille top color Cerise
- Numéro de référence du fabricant 238412CY
- Forme Rectangle
- Matériau de cadre Acier
⚌
Galerie de photos et vidéos
-
Paramount - Table basse, Rectangle, 43" x 20" Cherry Top
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Theresa
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Interion® Rectangle Table basse 43 "x 20" Cherry Top
249,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires