Prix : 819,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 819,00 $ ch.
- Acheter 6+ 779,00 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
TABLE DE BOUT AVEC PORTE-REVUES 3-VERSO
Ce 21 "table de bout H est élégant, économique et pratique ; idéal pour les halls, salles d’attente ou des zones de réception. 20 3/4" W x 19" côtés chênes massif D. Strong disposent 3 doubles poches larges magazines et 6 extra larges poches pour stocker plus de 12 magazines ! Granit-regard noir laminé est résistant aux rayures et facile à nettoyer. Montage rapide sans outils.
Ce 21 "table de bout H est élégant, économique et pratique ; idéal pour les halls, salles d’attente ou des zones de réception. 20 3/4" W x 19" côtés chênes massif D. Strong disposent 3 doubles poches larges magazines et 6 extra larges poches pour stocker plus de 12 magazines ! Granit-regard noir laminé est résistant aux rayures et facile à nettoyer. Montage rapide sans outils.
Poids &Dimensions
- Largeur 20-3/4 po (52,71 cm)
- Longueur 19 in (48,26 cm)
- Hauteur 21 in (53,34 cm)
Détails du produit
- Type de jambe Base de dalle
- Assemblage requis Oui
- Description Table de bout avec porte-revues
- Top Matériel Lamelles
- Famille de couleurs d’image Chêne
- Marque Maillet en bois
- Style Table d’appoint
- Numéro de référence du fabricant DM1/BG-MO
- Famille top color Noir
- Forme Carré
- Matériau de cadre Bois
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : LAUREN
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Maillet en bois Table de bout avec porte-revues - 19 x 20-3/4"- chêne moyen
819,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires