Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Table d'extrémité Wooden Mallet avec porte-revues - 19 x 20-3/4 po -  Chêne moyen

Maillet en bois Table de bout avec porte-revues - 19 x 20-3/4"- chêne moyen

Article nº : WB607833

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 859,00 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-5 859,00 $ ch.
  • Acheter 6+ 819,00 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Table d'extrémité Wooden Mallet avec porte-revues - 19 x 20-3/4 po - Chêne clair

Maillet en bois Table de bout avec porte-revues - 19 x 20-3/4"- chêne clair

Table basse en bois Mallet avec porte-revues - 46-1/2 po -  Chêne moyen

Table basse maillet en bois avec le Magazine Rack - 46-1/2"- chêne moyen

Maillet en bois fin Table Light - 21-1/2 "x 20" - Chêne

Maillet en bois Table d’extrémité - 21-1/2 "x 20" - chêne

Table de bout de maillet en bois - 21-1/2 "x 20" -  Chêne moyen

Maillet en bois Table de bout - 21-1/2 "x 20" - chêne moyen

Table de bout de maillet en bois - 21-1/2 "x 20" -  Acajou

Maillet en bois Table de bout - 21-1/2 "x 20" - acajou

TABLE DE BOUT AVEC PORTE-REVUES 3-VERSO
Ce 21 "table de bout H est élégant, économique et pratique ; idéal pour les halls, salles d’attente ou des zones de réception. 20 3/4" W x 19" côtés chênes massif D. Strong disposent 3 doubles poches larges magazines et 6 extra larges poches pour stocker plus de 12 magazines ! Granit-regard noir laminé est résistant aux rayures et facile à nettoyer. Montage rapide sans outils.

Poids &Dimensions

  • Largeur 20-3/4 po (52,71 cm)
  • Longueur 19 in (48,26 cm)
  • Hauteur 21 in (53,34 cm)

Détails du produit

  • Type de jambe Base de dalle
  • Assemblage requis Oui
  • Description Table de bout avec porte-revues
  • Top Matériel Lamelles
  • Famille de couleurs d’image Chêne
  • Marque Maillet en bois
  • Style Table d’appoint
  • Numéro de référence du fabricant DM1/BG-MO
  • Famille top color Noir
  • Forme Carré 
  • Matériau de cadre Bois
Commentaire du client

4,0 

  • 5 étoile(s)

    0
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : LAUREN

    Date de : Avril 23, 2019

    Fait le travail
    Votre commentaire :
    Porte-revues attrayant et table d’extrémité. Nous avons acheté et comme eux jusqu’à présent.
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
Table d'extrémité Wooden Mallet avec porte-revues - 19 x 20-3/4 po -  Chêne moyen

Maillet en bois Table de bout avec porte-revues - 19 x 20-3/4"- chêne moyen

Article nº : WB607833