Prix : 1 779,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Cette chaise très généreusement dimension comporte un bras tablette réversible et un porte-gobelet pour accueillir les gauchers gauche et droite. Patins à roulettes 4 (verrouillage 2, 2 régulière) avec un trou à l’arrière pour faciliter le mouvement, mais aussi une étagère de rangement sous le siège. Plateau et tablette bras disposent d’un stratifié de java attractif pour la longévité. Idéal pour n’importe quel salon, collaborative, un collège ou salle de formation.
Poids &Dimensions
- Largeur 31 in (78,74 cm)
- Profondeur 29 in (73,66 cm)
- Hauteur 33 in (83,82 cm)
- Poids 53 lbs (24,09 kg)
- Hauteur du dos 16 in (40,64 cm)
- Largeur du siège 21 in (53,34 cm)
- Hauteur du siège 18 in (45,72 cm)
- Largeur arrière 21 in (53,34 cm)
- Base Pattue 4
- Capacité de poids 250 lbs (113,64 kg)
- Profondeur du siège 19 in (48,26 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Famille de couleurs de siège Noir
- Type Invité / Chaise latérale
- Roulettes Non
- Type de bras Fixe
- Matériau du siège Vinyle
- Description Chaise avec tablette Arm
- Nombre de sièges 1
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Regency
- Type de dossier Lombaires
- Série Nova
- Numéro de référence du fabricant 7701JVBK
- Matériau de cadre Bois
Garantie
- Garantie 5 ans
Conformité et certifications
- Certifié CAL 117 Oui
- Certifications ANSI/BIFMA, CA 117
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Chaise salon de collaboration avec bras tablette - Noir
1779,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires