Prix : 279,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Banquettes élégance classique
sans roulettes
Élégance traditionnelle à un prix de percée. Cadre en bois dur solide est joliment fini dans une sonorité riche en acajou. Revêtement en vinyle souple de similicuir durable avec clou en laiton classique garniture. Siège est 22" W x 21" D. Dos mesure 24" W x 12-1/2 « Confortable de H. 18-1/2 » accroc-libre suspendue siège. Roulettes en option. Facilité de montage. 6 an de garantie limitée.
Cliquez sur ICI pour les tables de réception.
sans roulettes
Élégance traditionnelle à un prix de percée. Cadre en bois dur solide est joliment fini dans une sonorité riche en acajou. Revêtement en vinyle souple de similicuir durable avec clou en laiton classique garniture. Siège est 22" W x 21" D. Dos mesure 24" W x 12-1/2 « Confortable de H. 18-1/2 » accroc-libre suspendue siège. Roulettes en option. Facilité de montage. 6 an de garantie limitée.
Cliquez sur ICI pour les tables de réception.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 31 in (78,74 cm)
- Hauteur du dos 12-1/2 po (31,75 cm)
- Largeur du siège 22 in (55,88 cm)
- Hauteur du siège 18-1/2 po (46,99 cm)
- Profondeur 26 in (66,04 cm)
- Largeur arrière 24 in (60,96 cm)
- Base Pattue 4
- Capacité de poids 275 lbs (125 kg)
- Profondeur du siège 21 in (53,34 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Famille de couleurs de siège Bourgogne
- Type Invité / Chaise latérale
- Roulettes Non
- Type de bras Fixe
- Matériau du siège Vinyle
- Description Chaise d’invité
- Nombre de sièges 1
- Famille de couleurs d’image Brun
- Marque Boss
- Type de dossier Dossier moyen
- Numéro de référence du fabricant B9540-PAR
- Matériau de cadre Bois
Conformité et certifications
- Certifié CAL 117 Oui
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : PAM
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
149,95 $
Interion® Rectangle Table basse 43 "x 20" gris Top
Article nº : 238412GY
Pas encore évalué
249,95 $
Chaise de bureau interion® Mesh avec dossier haut et bras réglables, tissu, noir
Article nº : 248623
228,95 $
Président de la Conférence Boss avec bras - vinyle - Bourgogne
279,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires