Prix initial : 265,95 $
Prix promotionnel: 185,95 $
Les clients ont également été consultés
Faire une bonne première impression et créer un espace de réception accueillant avec ces chaises de dactylo tissu rembourré confortable, disposent de luxueuses 3-1/2" coussins de mousse épaisse et complété les accoudoirs. Le siège spacieux mesure 20-1/2" W x 19 », et le dos mesure 20-1/2 « W x 16 » H (19 H « du siège). tous en acier stable traîneau base de calibre 18. Conformes aux normes BIFMA. La marque est Interion By Global Industrial. Facilité de montage.
Cliquez sur ICI pour les tables de réception.
Poids &Dimensions
- Hauteur 38 in (96,52 cm)
- Poids 32 lbs (14,55 kg)
- Hauteur du dos 16 in (40,64 cm)
- Largeur arrière 20-1/2 po (52,07 cm)
- Base Luge
- Largeur du siège 20-1/2 po (52,07 cm)
- Capacité de poids 250 lbs (113,64 kg)
- Profondeur du siège 19 in (48,26 cm)
Détails du produit
- Matériau du siège Tissu
- Collection Traditionnel
- Assemblage requis Oui
- Description Chauffeuse Accueil
- Famille de couleurs de siège Noir
- Type Invité / Chaise latérale
- Nombre de sièges 1
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Interion par Global Industrial
- Type de dossier Dossier moyen
- Série Interion
- Numéro de référence du fabricant 250786BK
- Matériau de cadre Acier
- Roulettes Non
- Type de bras Fixe
-
Chaise de réception de tissu noire
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Donna
Date de : Avril 03, 2020
-
Reviewer : MARTIN
Date de : Juillet 17, 2019
Votre commentaire :
Grande chaise à la recherche. Il a été acheté pour le bureau. Le bureau a l'air professionnel. -
Reviewer : TERRY
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Cette chaise est incroyable. Nous avons acheté 20 chaises et chacun est très beau et le plus important, confortable. -
Reviewer : Bob
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Les chaises de réception noires étaient comme annoncé, bien construit et à la recherche professionnelle. -
Reviewer : Christina
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Belle chaise large à base confortable -
Reviewer : R
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Les chaises étaient comme annoncé et regarder et se sentir bien. -
Reviewer : Yuma
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
J’ai acheté 2 "lots" de ces chaises pour les paramètres de classe. Les utilisateurs étaient si satisfaits du premier lot, ils ont demandé plus de cette même chaise quand une deuxième salle de classe a été mis à niveau. Ils ont bien tenu dans un environnement de formation occupé, et sont très à l’aise. -
Reviewer : Tina
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
D’environ 50 personnes interrogées ici dans le bâtiment (parents et personnel), je n’ai reçu qu’un commentaire négatif sur les chaises et qui a été l’apparence générale d’entre eux, ils semblent bon marché. Tous les autres commentaires ont été très positifs. Ils sont favorables à l’arrière, confortable, monter haut, et sont robustes. Je les ai eu en noir et nous allons commander plus, mais considérera une couleur différente. -
Reviewer : Cheryl
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Ces chaises ont été achetées à utiliser dans un bureau et ils sont de belles chaises confortables
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
149,95 $
Interion® Rectangle Table basse 43 "x 20" gris Top
Article nº : 238412GY
Pas encore évalué
249,95 $
Chaise d'invité ® Interion - Tissu - Noir
185,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires