Prix : 279,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Banquettes élégance classique
sans roulettes
Ces chaises de dactylo classique offrent traditionnelle de style à une valeur de percée. Cadre en bois dur solide admirablement fini en acajou riche. Vinyle noir souple et durable, main rembourré en laiton attrayant ongles trim. Siège est 22" W x 21, « D et les arrière est 24 » W x 12-1/2 « Confortable de H. 18-1/2 » H accroc-libre siège de ressort. Roulettes en option pour la mobilité. Facilité de montage.
Cliquez sur ICI pour les tables de réception.
sans roulettes
Ces chaises de dactylo classique offrent traditionnelle de style à une valeur de percée. Cadre en bois dur solide admirablement fini en acajou riche. Vinyle noir souple et durable, main rembourré en laiton attrayant ongles trim. Siège est 22" W x 21, « D et les arrière est 24 » W x 12-1/2 « Confortable de H. 18-1/2 » H accroc-libre siège de ressort. Roulettes en option pour la mobilité. Facilité de montage.
Cliquez sur ICI pour les tables de réception.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Profondeur 26 in (66,04 cm)
- Hauteur 31 in (78,74 cm)
- Hauteur du dos 12-1/2 po (31,75 cm)
- Largeur du siège 22 in (55,88 cm)
- Hauteur du siège 18-1/2 po (46,99 cm)
- Largeur arrière 24 in (60,96 cm)
- Base Pattue 4
- Capacité de poids 275 lbs (125 kg)
- Profondeur du siège 21 in (53,34 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Famille de couleurs de siège Noir
- Type Invité / Chaise latérale
- Roulettes Non
- Type de bras Fixe
- Matériau du siège Vinyle
- Description Chaise d’invité
- Nombre de sièges 1
- Famille de couleurs d’image Brun
- Marque Boss
- Type de dossier Dossier moyen
- Numéro de référence du fabricant B9540-BK
- Matériau de cadre Bois
Conformité et certifications
- Certifié CAL 117 Oui
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : TED
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : MICHELLE
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
bon produit -
Reviewer : JOHN
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
J’ai acheté 10 chaises et la plupart d’entre eux avaient une certaine forme d’imperfection cosmétique. - *** Commentaire global : Service à la clientèle Global contacté directement le client. On leur offrait un crédit partiel pour les problèmes qu’ils rencontraient. Le client a apprécié le contact du Service à la clientèle mondiale. ***
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
155,95 $
Chaise de bureau ® Interion avec le dos moyen et les bras réglables, tissu, noir
Article nº : 695488
329,95 $
Interion® Rectangle Table basse 43 "x 20" gris Top
Article nº : 238412GY
Pas encore évalué
249,95 $
Président de la Conférence Boss avec bras - vinyle - noir
279,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires