Prix : 859,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Réaliser des économies créatives. À une fraction du coût, cette Base de Table réglable en hauteur rédaction fournit du Conseil et la hauteur réglage de l’angle d’une traditionnelle table 4-post. Relancer votre table à dessin avec un mécanisme pratique assistée par ressort qui s’ajuste 30" à 37" en hauteur. L’angle de tête ajuste également jusqu'à 50°. Il ne faut pas lésiner sur la qualité pour économiser. La Table de rédaction conserve une conception durable et attrayante avec une base construite en acier robuste de finition noire. Compatible avec 48 » (Modèle B197600) et 60 » (Modèle B197598) plateaux de table vendus séparément.
Poids &Dimensions
- Largeur 43 in (109,22 cm)
- Longueur 29-1/2 po (74,93 cm)
- Hauteur 29-1/2 - 37-1/2 po
- Poids 62 lbs (28,18 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Description Base de Table en PlanMaster réglables en hauteur
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Safco
- Style Table à dessin
- Numéro de référence du fabricant 3957
- Famille top color Blanc
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
PlanMaster rédaction de dessus de Table - 48 "x 36"
Article nº : B197600
Pas encore évalué
299,95 $
375,95 $
Base de table à dessin réglable en hauteur PlanMaster
859,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires