Prix : 1 269,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Fonctionner avec précision. La conception utilitaire durable de la table à dessin précision maintient votre espace de travail productif. De style traditionnel, les caractéristiques de table de précision un épais 4-post acier base avec fond barres de stabilisation. Vous pouvez facilement ajuster votre planche jusqu'à un angle de 50 ° sans outil et sans tracas. Organisez vos documents et supports sains et saufs avec un tiroir à outils serrure et tiroir de référence. La Precision est disponible avec 60 » (Modèle B197582) et 72 » (Modèle B197583) planches à dessin robustes de 1 « bord lisse. Base et top vendu séparément.
Poids &Dimensions
- Largeur 56-1/2 po (143,51 cm)
- Hauteur 1 in (2,54 cm)
- Poids 93 lbs (42,27 kg)
- Longueur 30-1/2 po (77,47 cm)
Détails du produit
- Marque Safco
- Assemblage requis Oui
- Description Base de Table de rédaction Precision
- Style Table à dessin
- Numéro de référence du fabricant 3962GR
- Couleur Gris
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Percision Table à dessin Plateau seulement - 72 « L x 37-1 / 2 « L
Article nº : B197583
Pas encore évalué
925,00 $
Plateau de table à dessin de précision seulement - 60 « L x 37-1 / 2 « L
Article nº : B197582
Pas encore évalué
779,00 $
Base de Table de rédaction précision seulement
1269,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires