Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Design empilable bras chaise bureau w / droit remis Tablet - Siège à charbon & dos

Design empilable bras chaise bureau w / droit remis Tablet - siège à charbon & dos

Article nº : WB277290CH

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 445,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Concepteur d’empilage bras chaise bureau w / gauche remis Tablet  - Siège à charbon & dos

Design empilable bras chaise bureau w / gauche remis Tablet - siège à charbon & dos

National Public places tablette bras chaise pliante - Bras gauche - Noir - Paquet de 2

National Public places bras tablette pliante chaise - bras gauche - noir - Pack de 2

Chaisse de classe 9018 Classic Series™ Virco® - Black évent arrière - Qté par paquet : 4

Virco® 9018 Series™ classique en classe chaise - noir ventilé retour, qté par paquet : 4

Chaisse de classe 9018 Classic Series™ Virco® - Dossier bleu marine avec trous d'aération - Qté par paquet : 4

Chaise de salle de classe Virco® 9018 Series™ classique - dossier bleu marine à fentes, qté par paquet : 4

Chaire de pile de mélodie - Noir

Mélodie pile chaise - noir

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 72 « L x 48 « H

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 72 « L x 48 « H

DESIGNER CHAISES EMPILABLES DE TABLETTE
Chaise avec tablette main droite
Designer chaises empilables de tablette offrent une solution rentable sièges institutions, séminaires, formations, auditoriums et plus encore. Ces bureaux de présidence inclure une Tablette relevable qui permet aux chaises d’empiler quand pas en service. En forme de P écrit tablette est faite à l’aide de stratifié noir durable et mesure 14" W x 20,8" D. chaise est faite avec un siège en polypropylène profilée à fort impact et retour pour la résistance à la corrosion. Cadrage est en ovale froid roulé calibre 15 en tube d’acier avec une finition de manteau de poudre noire pour la résistance à la rayure. Comprend les patins de sol non-troubler. Chaises empilent jusqu'à 15 unités hautes avec tablette en position de pliages. Chaises de pile uniquement lorsque la tablette est sur le même côté que les autres chaises. Caractéristiques avançon supports pour créer des rangées de chaises de bureau. Certains assemblage requis. Répond aux normes ANSI/BIFMA. Garantie à vie limitée.

Poids &Dimensions

  • Profondeur 28-1/2 po (72,39 cm)
  • Largeur 25 in (63,5 cm)
  • Hauteur du dos 13-1/2 po (34,29 cm)
  • Largeur arrière 20-1/2 po (52,07 cm)
  • Largeur du siège 18 in (45,72 cm)
  • Capacité de poids 400 lbs (181,82 kg)
  • Hauteur 31 in (78,74 cm)
  • Profondeur du siège 18 in (45,72 cm)

Détails du produit

  • Matériau du siège Plastique
  • Description Chaise de bureau avec droit remis Tablet
  • Capacité 1 personne
  • Famille de couleurs de chaise Charbon
  • Type Chaise bureau Combo
  • Top Matériel Lamelles
  • Famille de couleurs d’image Noir
  • Marque KFI sièges
  • Quantité par paquet 1
  • Orientation de la tablette Oui
  • Numéro de référence du fabricant 2000-P01-WTR CHARCOAL
  • Famille top color Noir
  • Forme Forme de L
  • Matériau de cadre Acier

Garantie

  • Garantie Garantie limitée à vie
Commentaire du client

Pas encore examiné
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
Design empilable bras chaise bureau w / droit remis Tablet - Siège à charbon & dos

Design empilable bras chaise bureau w / droit remis Tablet - siège à charbon & dos

Article nº : WB277290CH