Prix : 225,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
La parfaite combinaison de durabilité, mobilité et capacité ! Avec la série 5200, chaises pliantes, nous avons amélioré notre modèle de série best-seller confortable 200 avec une surface d’écriture de la tablette-bras pliant pratique. Pliez le fauteuil et le comprimé-bras idéalement replie à côté d’elle pour un rangement ultra compact. La tablette est 5/8" MDF épaisseur avec stratifié haute pression scellés. Attachés à l’armature de la chaise est un élégant ample taille 22" long par 11" large surface enrichie de supports dual dessous. La série 5200 rencontre MAS certifié vert et des normes ANSI/BIFMA.
Dimensions :
Dimensions :
- Globalement : 31" H x 20-1/2" W x 28-3/4 "D
- Plié : 39-1/2" H x 18-1/4" W x 4 "P
- Siège : 17-1/4" H x 16" W x 16 "P
- Arrière: 8-1/4"H x 18-3/4"W
- Bras tablette: 5/8'H x 22'L x 11'W
Poids &Dimensions
- Largeur 20-1/2 po (52,07 cm)
- Largeur du siège 16 in (40,64 cm)
- Hauteur 29-1/2 po (74,93 cm)
- Hauteur du siège 17-1/4 po (43,82 cm)
- Profondeur 28-3/4 po (73,03 cm)
- Capacité de poids 480 lbs (218,18 kg)
- Profondeur du siège 16 in (40,64 cm)
Détails du produit
- Famille de couleurs de chaise Noir
- Type Chaise bureau Combo
- Top Matériel Lamelles
- Quantité par paquet 2
- Matériau du siège Acier
- Description Chaise avec bras tablette pliante
- Capacité 1 personne
- Nombre de sièges 1
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Places publiques nationales
- Type de dossier Dossier moyen
- Série 5200 Series
- Orientation de la tablette Oui
- Numéro de référence du fabricant 5210R
- Famille top color Érable
- Matériau de cadre Acier
Garantie
- Garantie 10 ans
Conformité et certifications
- Certifications ANSI/BIFMA/MAS vert
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
National Public places bras tablette pliante chaise - bras droit - noir - Pack de 2
225,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires