Souvent achetés ensemble
Prix : 159,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Mélodie pile chaise noir
Notre nouveau président de la mélodie a été accueillie par des programmes de musique avec enthousiasme dans tout le pays pour répondre aux exigences uniques de l’environnement d’exécution musicale, la chaise est de style bande-terrain conçu avec un siège arrière 97 degrés permettant la respiration maximale capacité. La structure est construite avec forte 7/8", calibre 16 square tube, avec un renfort de calibre 14 siège arrière. La chaise compagnon Dolly DY82 est chromée et empile jusqu’à 18 chaises Melody. Garantie limitée de 10 ans.
Notre nouveau président de la mélodie a été accueillie par des programmes de musique avec enthousiasme dans tout le pays pour répondre aux exigences uniques de l’environnement d’exécution musicale, la chaise est de style bande-terrain conçu avec un siège arrière 97 degrés permettant la respiration maximale capacité. La structure est construite avec forte 7/8", calibre 16 square tube, avec un renfort de calibre 14 siège arrière. La chaise compagnon Dolly DY82 est chromée et empile jusqu’à 18 chaises Melody. Garantie limitée de 10 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 19 in (48,26 cm)
- Profondeur 21-1/2 po (54,61 cm)
- Hauteur 33-1/2 po (85,09 cm)
- Capacité de poids 300 lbs (136,36 kg)
- Largeur du siège 16-1/2 po (41,91 cm)
- Profondeur du siège 16-1/2 po (41,91 cm)
- Hauteur du siège 17-1/2 po (44,45 cm)
Détails du produit
- Matériau du siège Polypropylène
- Description Chaire de pile de mélodie
- Empilable Oui
- Famille de couleurs de siège Noir
- Famille de couleurs d’image Noir
- Quantité par paquet 1
- Marque Places publiques nationales
- Numéro de référence du fabricant 8210
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Acier
- Roulettes Non
- Type de bras Sans bras
Garantie
- Garantie 10 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Ironwood Mfg. FS Series - 75 Open Folio Music Storage Cabinet - Chêne
Article nº : B482092
Pas encore évalué
3 055,00 $
Mélodie pile chaise - noir
159,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires