Prix : 1 529,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 1 529,00 .
- Achetez 6-10 1 449,00 .
- Acheter 11+ 1 405,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Caractéristiques généreux stockage sur deux côtés et un haut qui peut être utilisé comme un espace de travail. Deux grandes étagères et douze casiers d’un côté et de trois étagères pleine longueur sur l’autre stockage de fournir organisé de côté. Toutes les surfaces et les dos sont 100 % Healthy Kids contreplaqué avec Healthy Kids Tuff-Gloss™ UV finition. Entièrement monté sur roulettes. Comprend douze plateaux claire. Garantie à vie. 30" H x 48" W x 29 D. » Ce produit est GREENGUARD® enfants et écoles certifiées.
Poids &Dimensions
- Profondeur 29 in (73,66 cm)
- Hauteur 30 dans
- Poids 141 lbs (64,09 kg)
- Capacité de poids 200 lbs (90,91 kg)
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 0
- pays Made in USA
- Type de construction Assemblé
- Type Stockage en classe
- Matériau du bac Polypropylène
- Quantité par paquet 1
- Type de base Mobile
- Matériau Contreplaqué
- Style Unité de stockage
- Quantité de bac (taille de la corbeille) 12 (8" Wx12 « Dx5 » H)
- Famille de couleurs Edge Naturel
- Nombre de tablettes 8
- Nombre de bacs 12
- Nombre d’étagères fixes 4
- Mobile ou stationnaire Mobile
- Nombre de compartiments 17
- Famille de couleurs d’image Naturel
- Marque Modèles bois
- Famille de couleurs Bin Effacer
- Numéro de référence du fabricant WD16601
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Conformité et certifications
- Certifications GREENGUARD Enfants & écoles agréées
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : GORDON
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Stockage Mobile double avec douze plateaux claire
1529,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires