Prix : 1 439,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 1 439,00 .
- Achetez 6-10 1 365,00 .
- Acheter 11+ 1 319,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Caractéristiques généreux stockage sur deux côtés et un haut qui peut être utilisé comme un espace de travail. Deux grandes étagères et douze casiers d’un côté et de trois étagères pleine longueur sur l’autre stockage de fournir organisé de côté. Toutes les surfaces et les dos sont 100 % Healthy Kids contreplaqué avec Healthy Kids Tuff-Gloss™ UV finition. Entièrement monté sur roulettes. Barquettes vendues séparément. Garantie à vie. 30" H x 48" W x 29 D. » Ce produit est GREENGUARD® enfants et écoles certifiées.
Poids &Dimensions
- Profondeur 29 in (73,66 cm)
- Hauteur 30 dans
- Poids 136 lbs (61,82 kg)
- Capacité de poids 200 lbs (90,91 kg)
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 0
- Famille de couleurs Edge Naturel
- pays Made in USA
- Nombre de tablettes 8
- Nombre de bacs 0
- Nombre d’étagères fixes 4
- Mobile ou stationnaire Mobile
- Type de construction Assemblé
- Nombre de compartiments 17
- Type Stockage en classe
- Famille de couleurs d’image Naturel
- Marque Modèles bois
- Quantité par paquet 1
- Matériau Contreplaqué
- Type de base Mobile
- Style Unité de stockage
- Numéro de référence du fabricant WD16609
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Conformité et certifications
- Certifications GREENGUARD Enfants & écoles agréées
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Stockage Mobile double sans plateaux
1439,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires