Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Stockage Mobile double sans plateaux

Stockage Mobile double sans plateaux

Article nº : WBB385944

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 1 439,00 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-5 1 439,00 .
  • Achetez 6-10 1 365,00 .
  • Acheter 11+ 1 319,00 .

Quantité

Les clients ont également été consultés

Article seize bac stockage

Article seize bac stockage

Île de stockage Mobile Jonti-Craft®, Twin sans plateau, 48" W x 29 « D x 29-1/2 » H, contreplaqué de bouleau

Île de stockage Mobile Jonti-Craft®, Twin sans plateau, 48" W x 29 « D x 29-1/2 » H, contreplaqué de bouleau

Caractéristiques généreux stockage sur deux côtés et un haut qui peut être utilisé comme un espace de travail. Deux grandes étagères et douze casiers d’un côté et de trois étagères pleine longueur sur l’autre stockage de fournir organisé de côté. Toutes les surfaces et les dos sont 100 % Healthy Kids contreplaqué avec Healthy Kids Tuff-Gloss™ UV finition. Entièrement monté sur roulettes. Barquettes vendues séparément. Garantie à vie. 30" H x 48" W x 29 D. » Ce produit est GREENGUARD® enfants et écoles certifiées.

Poids &Dimensions

  • Profondeur 29 in (73,66 cm)
  • Hauteur 30 dans
  • Poids 136 lbs (61,82 kg)
  • Capacité de poids 200 lbs (90,91 kg)

Détails du produit

  • Nombre d’étagères réglables 0
  • Famille de couleurs Edge Naturel
  • pays Made in USA
  • Nombre de tablettes 8
  • Nombre de bacs 0
  • Nombre d’étagères fixes 4
  • Mobile ou stationnaire Mobile
  • Type de construction Assemblé
  • Nombre de compartiments 17
  • Type Stockage en classe
  • Famille de couleurs d’image Naturel
  • Marque Modèles bois
  • Quantité par paquet 1
  • Matériau Contreplaqué
  • Type de base Mobile
  • Style Unité de stockage
  • Numéro de référence du fabricant WD16609

Garantie

  • Garantie Garantie limitée à vie

Conformité et certifications

  • Certifications GREENGUARD Enfants & écoles agréées
Commentaire du client

Pas encore examiné
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
Stockage Mobile double sans plateaux

Stockage Mobile double sans plateaux

Article nº : WBB385944