Prix : 1 199,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 1 199,00 .
- Achetez 6-10 1 135,00 .
- Acheter 11+ 1 099,00 .
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Stockage polyvalent avec seize domaines pour stocker pratiquement n’importe quoi. Les dimensions intérieures du compartiment sont de 11 3/8 po L x 11 po H x 13 15/16 po P. Toutes les surfaces et le dos sont en contreplaqué 100 % Healthy Kids avec finition UV Healthy Kids Tuff-Gloss™. Mesure 48 « H x 48 » L x 15 « P. -Ce produit est certifié GREENGUARD® pour les enfants et les écoles.
Poids &Dimensions
- Profondeur 15 in (38,1 cm)
- Hauteur 48 dans
- Poids 110 lbs (50 kg)
- Capacité de poids 200 lbs (90,91 kg)
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 0
- Famille de couleurs Edge Naturel
- pays Made in USA
- Nombre de tablettes 5
- Nombre d’étagères fixes 4
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Type de construction Assemblé
- Nombre de compartiments 16
- Type Stockage en classe
- Famille de couleurs d’image Naturel
- Marque Modèles bois
- Quantité par paquet 1
- Matériau Contreplaqué
- Type de base Cadre
- Style Cubby préscolaire
- Numéro de référence du fabricant WD50916
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Conformité et certifications
- Certifications GREENGUARD Enfants & écoles agréées
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Article seize bac stockage
1199,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires