Prix : 1 099,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 1 099,00 .
- Achetez 6-10 1 039,00 .
- Acheter 11+ 1 009,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Notre design exclusif de Tip-Me-Not™ sécuriseront chaque salle de classe. Colocation-vingt plateaux stocker tous vos petits objets de manipulation, des jouets et fournitures pour les empêcher de faire mal placée. Toutes les surfaces et les dos sont 100 % Healthy Kids contreplaqué avec Healthy Kids Tuff-Gloss™ UV finition. Entièrement monté sur roulettes. Garantie à vie. 30" H x 48" W x 15 « D. plateaux vendu séparément. Ce produit est GREENGUARD® enfants et écoles certifiées.
Poids &Dimensions
- Profondeur 16 in (40,64 cm)
- Hauteur 30 dans
- Poids 102 lbs (46,36 kg)
- Capacité de poids 200 lbs (90,91 kg)
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 0
- Famille de couleurs Edge Naturel
- pays Made in USA
- Nombre de tablettes 5
- Nombre d’étagères fixes 4
- Mobile ou stationnaire Mobile
- Type de construction Assemblé
- Nombre de compartiments 20
- Type Stockage en classe
- Famille de couleurs d’image Naturel
- Marque Modèles bois
- Quantité par paquet 1
- Matériau Contreplaqué
- Type de base Mobile
- Style Cubby préscolaire
- Numéro de référence du fabricant WD14589
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Conformité et certifications
- Certifications GREENGUARD Enfants & écoles agréées
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Stockage bac vingt pointe-moi-non sans plateaux
1099,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires