Prix : 109,95 $
Les clients ont également été consultés
Tabouret vinyle super confortable coussin siège pivotant est parfait pour l’entrepôt, usine ou au bureau. 14-1/2" siège de diamètre avec 1" diamètre gris poudre enduite en acier tubulaire. 3" siège entièrement tapissée d’épaisseur. Tabouret mesures 21" diamètre x 28-3/4" hauteur hors tout. Pour usage intérieur seulement. La marque est Interion® By Global Industrial. Facilité de montage.
Poids &Dimensions
- Largeur 21 in (53,34 cm)
- Profondeur 21 in (53,34 cm)
- Hauteur 30 in (76,2 cm)
- Plage de hauteur d’assise 28-3/4 - 28-3/4 po
- Hauteur maximale du siège 28-3/4 po (73,03 cm)
- Largeur du siège 14-1/2 po (36,83 cm)
- Hauteur du siège 28-3/4 po (73,03 cm)
- Base 4 jambes
- Capacité de poids 250 lbs (113,64 kg)
- Profondeur du siège 14-1/2 po (36,83 cm)
- Hauteur minimale du siège 28-3/4 po (73,03 cm)
Détails du produit
- Antimicrobien Non
- Repose-pieds inclus Oui
- Siège pivotant Oui
- Assemblage requis Oui
- Famille de couleurs de siège Noir
- Type Bureau tabouret
- Quantité par paquet 1
- Roulettes incluses Non
- Type de bras Sans bras
- Matériau du siège Vinyle
- Description Tabouret pivotant
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Famille de couleurs d’image Argent
- Marque Interion par Global Industrial
- Type de dossier Dos-nu
- Série Interion
- Numéro de référence du fabricant 238712
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Acier
Garantie
- Garantie 2 ans
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : WALTER
Date de : Septembre 13, 2020
-
Reviewer : Darlene
Date de : Août 08, 2020
Votre commentaire :
Robuste et coussin -
Reviewer : Alan
Date de : Juillet 31, 2020
Votre commentaire :
Bonne qualité à ce prix. L’Assemblée l’était. Pas trop mal. Confortable. -
Reviewer : Michael
Date de : Avril 03, 2020
Votre commentaire :
Beau tabouret pour le prix -
Reviewer : William
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Le premier que j’ai reçu n’a pas la plaque de siège dans la boîte, mais global Industries a envoyé un remplacement tout de suite. -
Reviewer : William
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Tabouret excellent -
Reviewer : Thomas
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
J’ai acheté les selles pour jouer de la musique. Il a remplacé un tabouret différent que j’avais utilisé pendant des années, et ce nouveau est une mise à niveau totale. Il est léger, robuste et confortable. -
Reviewer : Sandy
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
notre pasteur les aime..!!! Il joue de la guitare et il dit qu’ils sont très à l’aise -
Reviewer : Craig
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Produit et service exceptionnels. Je ne pourrais pas être plus heureux. -
Reviewer : Chuck
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Je me suis fatigué de la vieille chaise que j’utilisais pour m’asseoir quand je jouais mes guitares. Quand j’ai cherché un tabouret dans les magazines de guitare ils étaient prix moyen de haut. Ce tabouret s’est avéré mieux que ce que je m’attendais. C’est une bonne hauteur, bien fait et bon et robuste pour quand je Rock out.
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Le coussin de siège est-il disponible sans le cadre/jambes?
Question posée par : Christopher, 20, 2019 juin
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Juin 20, 2019
Bonjour Chris, nous nous excusons mais l'unité en question n'est pas disponible sans le cadre / jambes. Merci de votre intérêt envers notre produit.
-
Interion® Stool pivot - Vinyle - Noir
109,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires