Prix : 389,95 $
Les clients ont également été consultés
Ce tabouret ergonomique Big & Tall a été spécialement conçu pour offrir confort ultra et une valeur exceptionnelle. Caractéristiques profilée épaisseur de 3-1/2" 20" W x 18 "siège D et 18 « W x 23 » coussin H soutien équilibré. Réglage en hauteur siège pneumatique instantanément contribue à maintenir la pression sur les genoux et améliorer la circulation. Dispose de repose-pieds 360 degrés et hauteur réglables T-bras. Piètement à roulettes pour une mobilité en aluminium brossé. La marque est Interion By Global Industrial. Facilité de montage.
ANSI, BIFMA et certifié GreenGuard.
Poids &Dimensions
- Hauteur 43-5/16 - 53-3/8 po
- Largeur arrière 19-3/4 po (50,17 cm)
- Base Base 5 étoiles
- Capacité de poids 450 lbs (204,55 kg)
- Profondeur du siège 18 in (45,72 cm)
- Hauteur minimale du siège 23-5/8 po (60,01 cm)
- Type de réglage en hauteur Pneumatique
- Hauteur du dos 23-1/3 po (59,27 cm)
- Plage de hauteur d’assise 23-5/8 - 33-11/16 po
- Hauteur maximale du siège 33-11/16 po (85,57 cm)
- Largeur du siège 20 in (50,8 cm)
- Hauteur du siège 23-5/8 - 33-11/16 po
Détails du produit
- Antimicrobien Non
- Siège pivotant Oui
- Repose-pieds inclus Oui
- Assemblage requis Oui
- Famille de couleurs de siège Noir
- Type Tabouret grand & Tall
- Roulettes incluses Oui
- Type de bras Réglable
- Matériau du siège Tissu
- Collection Traditionnel
- Description Gros et grand tabouret
- Mobile ou stationnaire Mobile
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Interion par Global Industrial
- Type de dossier Dossier moyen
- Série Interion
- Numéro de référence du fabricant 695507
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Aluminium
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Conformité et certifications
- Certifié CAL 117 Oui
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : JEANETTE
Date de : Octobre 16, 2022
-
Reviewer : BRIAN
Date de : Avril 22, 2022
Votre commentaire :
Nous aimons vraiment les chaises. Confortable et robuste. -
Reviewer : Michael
Date de : Mars 10, 2022
Votre commentaire :
Ce tabouret est très confortable et s’est avéré assez robuste Je suis très satisfait de cet achat. -
Reviewer : SCOT
Date de : Décembre 24, 2021
Votre commentaire :
Excellente chaise! Je suis un toiletteur pour chiens - avec des problèmes de dos et tellement heureux d’avoir quelque chose avec du soutien! -
Reviewer : Morgan
Date de : Octobre 08, 2021
Votre commentaire :
La chaise est super. Cependant, c’est pour les individus de taille moyenne, je ne sais pas comment cela fonctionne avec les personnes grandes et grandes. L’expédition était rapide et facile à assembler. J’aimerais souligner qu’après avoir commandé cette chaise, l’entreprise m’a envoyé un nombre insensé de fois en essayant de me vendre d’autres choses. Pour moi, un e-mail par semaine ou quelque chose va bien, mais j’en recevais environ 6 par jour.... -
Reviewer : CHRÉTIENNE
Date de : Août 14, 2020
Votre commentaire :
Bonne chaise jusqu’à présent. Très heureux de mon achat. -
Reviewer : MITCH
Date de : Juillet 01, 2020
Votre commentaire :
Bon rapport qualité/prix mais pas aussi réglable que je le pensais. A également besoin de plus de rembourrage de siège. -
Reviewer : TONY
Date de : Juin 11, 2020
Votre commentaire :
Pendant cette pandémie, j’en ai eu assez de travailler au bureau de mon fils et j’ai construit un bureau debout. Puis j’en avais marre de rester debout tout le temps. J’ai cherché une chaise qui était assez haut pour un bureau de 42 ». A cherché sur Internet pendant plusieurs jours avant d’acheter cette chaise. Bien qu’il soit pour un « plus grand » gars, il est parfait pour mon 5' 9 » et 200 lb construire. J’ai un siège confortable agréable et est légèrement plus profond qui permet à une personne de s’asseoir pendant de longues périodes de temps. -
Reviewer : Steve
Date de : Mai 27, 2020
Votre commentaire :
J’adore ça jusqu’ici. Très confortable. Semble bien fait et robuste. Je ne l’ai eu que pendant une semaine. Utilisez-le plusieurs fois par jour -
Reviewer : SHERI
Date de : Mai 03, 2020
Votre commentaire :
Taille parfaite pour mon fils de 6'7' 300 lb. Il adore et aime les caractéristiques réglables. Je ne pourrais pas être plus heureux! Et est arrivé rapidement aussi! Excellent service !
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Table de hauteur debout Interion® avec puissance, 72 « L x 30"W, Gris
Article nº : 238328
Pas encore évalué
734,00 $
859,00 $
Mettez à niveau cet article pour seulement 119,05 $ plus
Global Industrial™ Big and Tall Mesh Back Drafting Stool
Article nº : 695656
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
509,00 $
comparer les élémentsInterion® Big and Tall Stool - Tissu Mesh - Mid Back - Noir
389,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires