Prix : 629,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
La chaise ShopSol Big - Tall Industrial est conçue pour les environnements accidentés dans les ateliers, l'assemblage, les centres de service et la fabrication qui comprend une capacité de 400 livres qui répond et dépasse les normes ANSI/BIFMA. La conception ergonomique inclut l'ajustement de hauteur pneumatique de siège de vinyle de 18 " - 26" et le dossier avec réglage de profondeur. Base tubulaire de 1-1/4" de diamètre avec des marches soudées et un soutien des pieds pour favoriser la stabilité à haute altitude. De grandes glissades non marquantes sont incluses.
Essai d’échantillon de 30 jours disponible. Veuillez communiquer avec votre représentant commercial ou composez le 1-800-645-1232 pour plus de détails.
Essai d’échantillon de 30 jours disponible. Veuillez communiquer avec votre représentant commercial ou composez le 1-800-645-1232 pour plus de détails.
Poids &Dimensions
- Hauteur 42 in (106,68 cm)
- Plage de hauteur d’assise 18 - 27 pouces
- Hauteur maximale du siège 27 in (68,58 cm)
- Largeur du siège 20-1/2 po (52,07 cm)
- Hauteur du siège 18 - 27 pouces
- Base Base d’araignée
- Capacité de poids 400 lbs (181,82 kg)
- Profondeur du siège 19 in (48,26 cm)
- Hauteur minimale du siège 18 in (45,72 cm)
Détails du produit
- Antimicrobien Non
- Repose-pieds inclus Oui
- Assemblage requis Oui
- Famille de couleurs de siège Noir
- Type Tabouret grand & Tall
- Roulettes incluses Oui
- Type d’inclinaison Aucune inclinaison
- Type de bras Sans bras
- Matériau du siège Vinyle
- Mobile ou stationnaire Mobile
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque ShopSol
- Type de dossier Dossier moyen
- Numéro de référence du fabricant 1010573
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Acier
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications Répond aux normes ANSI/BIFMA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Bureau hauteur debout Open Plan Interion® – 48 po l x 24 po P x 40 po H – Dessus charbon avec pattes noires
Article nº : 695595
Pas encore évalué
479,95 $
Interion® 2 Drawer Box/File Pedestal - Charbon avec gray Cushion Top
Article nº : 695610
Pas encore évalué
375,95 $
ShopSol Big - Tall Workbench Chair - Vinyle - Noir
629,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires