Prix : 409,95 $
Les clients ont également été consultés
✓ Amorti 3 » pour plus de confort
✓ Réglage pneumatique de la hauteur de 26 » à 29 »
Répondez aux besoins de ceux qui sont plus grands avec le tabouret Interion® Big and Tall avec bras réglables. Ce tabouret est doté d’un rembourrage ultra-épais de 3 » pour plus de confort et d’un réglage pneumatique en hauteur de 27 » à 30 ». Un siège pivotant spacieux de 20 po D x 23 po W et un dossier de 22-1/2 po L x 23 po H offrent un soutien luxueux, tandis que les quatre hauteurs de repose-pieds aident les utilisateurs à personnaliser leur support de jambe. Araignée durable base avec patins. Les bras en T s’ajustent de haut en bas et d’entrer et de sortir. Garantie limitée de 2 ans.
Poids &Dimensions
- Poids 64 lbs (29,09 kg)
- Hauteur du dos 23 in (58,42 cm)
- Épaisseur du siège 3 in (7,62 cm)
- Plage de hauteur d’assise 26 - 29 pouces
- Hauteur maximale du siège 29 in (73,66 cm)
- Largeur du siège 23 in (58,42 cm)
- Hauteur du siège 26 - 29 pouces
- Largeur arrière 22-1/2 po (57,15 cm)
- Base Base d’araignée
- Capacité de poids 450 lbs (204,55 kg)
- Profondeur du siège 20 in (50,8 cm)
- Hauteur minimale du siège 26 in (66,04 cm)
- Type de réglage en hauteur Pneumatique
Détails du produit
- Description Gros et grand tabouret
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Interion par Global Industrial
- Type de dossier Dossier surélevé
- Série Interion
- Numéro de référence du fabricant 506554
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Acier
- Antimicrobien Non
- Repose-pieds inclus Oui
- Assemblage requis Oui
- Famille de couleurs de siège Noir
- Type Tabouret grand & Tall
- Quantité par paquet 1
- Roulettes incluses Non
- Type de bras Réglable
- Matériau du siège Tissu
- Collection Traditionnel
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Parc Jean
Date de : Décembre 17, 2023
-
Reviewer : Daniel
Date de : Juin 08, 2023
Votre commentaire :
Chaise très confortable. S’il se penche légèrement vers l’avant, vous avez la base vers l’arrière. Retirez les 4 boulons et tournez le siège 180 et boulonnez-le. Mon ancienne chaise, nous l’avons depuis 20 ans. Pas de coussin du tout. Cette nouvelle chaise est fantastique. -
Reviewer : Tracey
Date de : Décembre 08, 2022
Votre commentaire :
Très belle chaise pour l’argent. Certainement grand et grand. Le siège semble se pencher un peu en avant. J’achèterais à nouveau. -
Reviewer : NITA
Date de : Novembre 03, 2021
Votre commentaire :
Cette chaise est très confortable pour les personnes de grande taille et se sent robuste! J’essaie toujours de m’habituer à ne pas avoir de roues, mais je suis sûr que je le ferai. -
Reviewer : DERRICK
Date de : Mars 10, 2021
Votre commentaire :
C’est une excellente alternative à nos anciens tabourets de comptoir de magasin. Très confortable et étonnamment très robuste. Produit génial ! -
Reviewer : NEIL
Date de : Mars 02, 2021
Votre commentaire :
ok -
Reviewer : ALLIE ALLIE
Date de : Février 26, 2021
Votre commentaire :
C’était exactement ce que nous rechercherais. Le personnel les adore. -
Reviewer : CHARLES
Date de : Janvier 29, 2021
Votre commentaire :
Construction solide. Très bien conçu. Facile à assembler. Ce qui empêche une cote de 5 étoiles est la hauteur minimale du siège. Une hauteur minimale de siège inférieure, disons 2-3 pouces plus bas serait beaucoup mieux pour une personne relativement courte comme moi (5'7''). -
Reviewer : TODD
Date de : Janvier 24, 2021
Votre commentaire :
chaise impressionnante -
Reviewer : John
Date de : Décembre 05, 2020
Votre commentaire :
Il s’agit d’un tabouret robuste bien fabriqué qui répondra à tous nos besoins. Très confortable et de bonne taille.
Ce produit est associé à 2 questions et à 2 réponses.
-
Combien de poids peut elle contenir
Question posée par : Karen, 09, 2019 janvier
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Karen, la capacité de poids maximum est 450 lb je vous remercie de votre intérêt pour notre produit.
-
-
Roues peuvent être ajoutés à ce tabouret ?
Question posée par : LCD, 26 et 2012 mars
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Mars 26, 2012
Roues ne peuvent pas être ajoutés à Big & Tall tabouret.
-
Interion® Grand & Grand Tabouret avec bras réglables, Tissu, Noir
409,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires