Prix : 412,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Nos tabourets ESD disposent bonne mise à la terre, conducteurs et matériels de contrôle statique dissipatif et ont été testés pour répondre à ANSI/ESD-STM-12,1-2006. Ils sont fabriqués pour promouvoir l’échouement de l’électricité, donc aucune décharge d’électricité statique ne peut se produire. L’intention est de déplacer toute électricité statique potentielle de l’élément qui est en cours d’élaboration dans les cas où se produit la fabrication d’équipements sensibles et instrumentation.
- Coussin en mousse est couvert par le tissu noir dissipation statique.
- Hauteur de selle ajustable de 17-25 "
- Mesures de siège : 16" W x 18" D
- Assise épaisseur : 2-1/2"
- Mesures de retour : 16" W x 13-1/2"H
- Roulettes de non-troubler ESD adaptés aux sols durs et moquettes
- Base est 25" W, le socle est 20 » diamètre
- Capacité de poids : 300lbs
- Made in USA
Poids &Dimensions
- Hauteur du dos 13-1/2 po (34,29 cm)
- Plage de hauteur d’assise 17 - 25 pouces
- Hauteur maximale du siège 25 in (63,5 cm)
- Largeur du siège 16 in (40,64 cm)
- Hauteur du siège 17 - 25 pouces
- Base Pattue 5
- Largeur arrière 16 in (40,64 cm)
- Capacité de poids 300 lbs (136,36 kg)
- Profondeur du siège 18 in (45,72 cm)
- Hauteur minimale du siège 17 in (43,18 cm)
- Type de réglage en hauteur Pneumatique
- Poids 33 lbs (15 kg)
Détails du produit
- Antimicrobien Non
- Mobile ou stationnaire Mobile
- Repose-pieds inclus Oui
- Assemblage requis Oui
- pays Made in USA
- Famille de couleurs de siège Noir
- Type Tabouret d’ESD
- Quantité par paquet 1
- Roulettes incluses Oui
- Type d’inclinaison Retour seulement
- Type de bras Sans bras
- Famille de couleurs d’image Noir
- Matériau du siège Tissu
- Marque Interion par Global Industrial
- Type de dossier Dossier moyen
- Série Interion
- Numéro de référence du fabricant 695535
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Nylon
Garantie
- Garantie 10 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Chaise Interion® ESD avec mi-dos, tissu, noir
Article nº : 695534
Pas encore évalué
319,95 $
Mettez à niveau cet article pour seulement 106,05 $ plus
Interion® Clean Room Stool - Vinyle - Noir
Article nº : 695539
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
519,00 $
comparer les élémentsInterion® ESD Stool - Tissu - Noir
412,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires