Prix : 759,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Tabouret de tissu conducteur retour Mid avec Base en aluminium & pied anneau gris
Super lourds 450 lb capacité. 18" large X 18" deep avec contour siège avant cascade et 2-1/2" haute résilience densité de mousse pour un meilleur confort. Base à roulettes ESD en aluminium. 18" socle. Noir dos bar. 21-31" gamme de siège ». Retour 16" W x 16" H. poids 34 lbs.
Super lourds 450 lb capacité. 18" large X 18" deep avec contour siège avant cascade et 2-1/2" haute résilience densité de mousse pour un meilleur confort. Base à roulettes ESD en aluminium. 18" socle. Noir dos bar. 21-31" gamme de siège ». Retour 16" W x 16" H. poids 34 lbs.
Poids &Dimensions
- Hauteur du dos 16 in (40,64 cm)
- Plage de hauteur d’assise 21 - 31 pouces
- Hauteur maximale du siège 31 in (78,74 cm)
- Largeur du siège 18 in (45,72 cm)
- Hauteur du siège 21 - 31 pouces
- Base Pattue 5
- Largeur arrière 16 in (40,64 cm)
- Capacité de poids 450 lbs (204,55 kg)
- Profondeur du siège 18 in (45,72 cm)
- Type de réglage en hauteur Pneumatique
- Hauteur minimale du siège 21 in (53,34 cm)
Détails du produit
- Antimicrobien Non
- Repose-pieds inclus Oui
- Assemblage requis Oui
- Famille de couleurs de siège Gris
- Type Tabouret d’ESD
- Quantité par paquet 1
- Roulettes incluses Oui
- Type de bras Sans bras
- Matériau du siège Tissu
- Mobile ou stationnaire Mobile
- Famille de couleurs d’image Argent
- Marque Sièges industriels
- Type de dossier Dossier moyen
- Numéro de référence du fabricant AM20S-FC-gris-431
- Couleur Gris
- Matériau de cadre Aluminium
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Tabouret de ESD - tissu gris - pneumatique-
Article nº : 185674
Pas encore évalué
545,00 $
ESD tabouret avec repose-pieds - milieu du dos - tissu - gris - aluminium Base
759,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires