Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Interion® tabouret tracteur en polyuréthane avec inclinaison de siège - Base noire w/ Chrome

Interion® Tabouret tracteur en polyuréthane avec inclinaison du siège - Black w/ Chrome Base

Article nº : WBB2280968

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Bleu
  • Noir

Noir

Prix : 265,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Interion® Tabouret tracteur en polyuréthane avec bague de pied et inclinaison de siège - Base bleue w/ Chrome

Interion® Tabouret tracteur polyuréthane avec bague de pied et inclinaison de siège - Base bleue w/ Chrome

Tabouret en plastique d’une seule pièce Blue Ridge Ergonomics™, avec repose-pieds chromé, noir

Tabouret en plastique d’une seule pièce Blue Ridge Ergonomics™, avec repose-pieds chromé, noir

Entreion® Tabouret en plastique - Réglable en hauteur - Noir

Interion® Tabouret en plastique - Hauteur réglable - Noir

Tabouret industriel - Acier inoxydable

Tabouret industriel – acier inoxydable

Interion® Tabouret médical antimicrobien - Vinyle  - Noir

Interion® Antimicrobien médical - Vinyle - Noir

Interion® Tabouret de magasin - Vinyle  - Noir

Interion® Shop Stool - Vinyle - Noir

Interion® by Global Industrial Tractor Style Tabouret avec inclinaison du siège - Noir

Le siège de style délibérément conçu tracteur est particulièrement bien profilé avec trous de ventilation pour fournir un excellent soutien ergonomique. Il a été créé pour fournir des travailleurs réduit fatigue lorsque les utilisateurs ont besoin de s’asseoir pendant de longues périodes. Les caractéristiques de selles un 16° vers l’avant verrouillage siège inclinable qui permet de régler l’inclinaison de l’utilisateur. Créer cet effet « perche » en fait un produit plus polyvalent pour les applications de travail autant. Le polyuréthane auto-skinning et moulé est durable et facile à nettoyer, mais il est plus doux et beaucoup plus confortable que les produits typiques en polyuréthane sur le marché. Il est à la fois chimique et résistant à la perforation. Ces tabourets sont des solutions robustes pour les utilisateurs dans les milieux de travail, mais idéale en laboratoire médical, éducatif et les paramètres de la boutique. La hauteur du siège est réglable entre 21" et 29". Malgré la faible empreinte de ce tabouret Interion® Tractor peut supporter jusqu’à 300 lbs sur une base chromée attrayante, avec roulettes chromées.

Caractéristiques :
  • Hauteur de selle : 21" à 29"
  • Dimensions du siège : 17" W x 14" P
  • Épaisseur du siège : 2-1/2"
  • Base : 26" W Chrome
  • Capacité de poids : 300lbs
  • Made in USA


Poids &Dimensions

  • Plage de hauteur d’assise 21 - 29 pouces
  • Hauteur maximale du siège 29 in (73,66 cm)
  • Largeur du siège 17 in (43,18 cm)
  • Hauteur du siège 21 - 29 pouces
  • Base Base 5 étoiles
  • Capacité de poids 300 lbs (136,36 kg)
  • Profondeur du siège 14 in (35,56 cm)
  • Hauteur minimale du siège 21 in (53,34 cm)
  • Type de réglage en hauteur Pneumatique

Détails du produit

  • Antimicrobien Non
  • Repose-pieds inclus Non
  • Famille de couleurs de siège Noir
  • Type Tabouret tracteur
  • Roulettes incluses Oui
  • Type d’inclinaison Inclinaison centrale/synchronisée
  • Type de bras Sans bras
  • Matériau du siège Polyuréthanne
  • Mobile ou stationnaire Mobile
  • Famille de couleurs d’image Chromé
  • Marque Interion par Global Industrial
  • Type de dossier Dos-nu
  • Série Interion
  • Numéro de référence du fabricant B2280968
  • Couleur Noir
  • Matériau de cadre Métal

Garantie

  • Garantie 15 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné
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
Interion® tabouret tracteur en polyuréthane avec inclinaison de siège - Base noire w/ Chrome

Interion® Tabouret tracteur en polyuréthane avec inclinaison du siège - Black w/ Chrome Base

Article nº : WBB2280968

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Interion® tabouret tracteur en polyuréthane avec inclinaison de siège - Base noire w/ Chrome
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant