Prix : 229,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ergonomie™ Blue Ridge Coque monobloc tabouret - Avec anneau de pied chromé - Noir
Coque en polypropylène moulé chaises sont disponibles dans les couleurs bleus, noirs et gris. Construction monopièce robuste est robuste et résistant sol, rendant les chaises très facile à nettoyer. Réglage pneumatique sur cette chaise permettre aux utilisateurs de modifier sans effort des hauteurs de siège entre 18-1/2 de 26". Le chrome de diamètre 18" anneau de pied est réglable pour le maximum de confort et la jambe de soutien. Le nylon renforcé fibre de verre base est exceptionnellement fort, mais léger. A patins sur le fond de la chaise pour coin stationnaire très stable. Les chaises de Flexi-Shell sont adaptés pour les nombreux différents paramètres, mais sont spécialement conçus pour l’éducation, espaces à bureaux et industriels.
Caractéristiques :
Coque en polypropylène moulé chaises sont disponibles dans les couleurs bleus, noirs et gris. Construction monopièce robuste est robuste et résistant sol, rendant les chaises très facile à nettoyer. Réglage pneumatique sur cette chaise permettre aux utilisateurs de modifier sans effort des hauteurs de siège entre 18-1/2 de 26". Le chrome de diamètre 18" anneau de pied est réglable pour le maximum de confort et la jambe de soutien. Le nylon renforcé fibre de verre base est exceptionnellement fort, mais léger. A patins sur le fond de la chaise pour coin stationnaire très stable. Les chaises de Flexi-Shell sont adaptés pour les nombreux différents paramètres, mais sont spécialement conçus pour l’éducation, espaces à bureaux et industriels.
Caractéristiques :
- Hauteur de selle : 18-1/2" à 26"
- Anneau chromé 18" pied
- Dimensions du siège : 16" W x 16" P
- Dimensions arrière : 15-1/2 "W x 16" H
- Base : 25" W Nylon renforcé de fibre de verre
- Capacité de poids : 300lbs
Poids &Dimensions
- Hauteur 40 in (101,6 cm)
- Plage de hauteur d’assise 18-1/2 - 26-1/2 po
- Hauteur maximale du siège 26-1/2 po (67,31 cm)
- Largeur du siège 16 in (40,64 cm)
- Hauteur du siège 18-1/2 - 26-1/2 po
- Base Base 5 étoiles
- Capacité de poids 300 lbs (136,36 kg)
- Profondeur du siège 13-1/2 po (34,29 cm)
- Hauteur minimale du siège 18-1/2 po (46,99 cm)
- Type de réglage en hauteur Pneumatique
Détails du produit
- Antimicrobien Non
- Repose-pieds inclus Oui
- Famille de couleurs de siège Noir
- Type Bureau tabouret
- Roulettes incluses Non
- Type d’inclinaison Aucune inclinaison
- Type de bras Sans bras
- Matériau du siège Plastique
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Ergonomie Blue Ridge
- Type de dossier Dossier surélevé
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Métal
Garantie
- Garantie 15 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
859,00 $
Tabouret en plastique d’une seule pièce Blue Ridge Ergonomics™, avec repose-pieds chromé, noir
229,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires