Prix : 249,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Interion® par Global Industrial ESD Tractor Stool - Polyuréthanne - Avec bague de pied - Noir
Nos tabourets de tracteur ergonomiques sont construits à partir de polyuréthane robuste qui est auto-Skinning, chimique et anti-crevaison, et entièrement lavable. Ces tabourets sont faits de polyuréthane à dissipation électrostatique qui les rend bien adaptés à une variété d’environnements, y compris les milieux médicaux, éducatifs, de laboratoire et d’hospitalité. Les tabourets de tracteur satisfont également aux normes de l’industrie ANSI/ESD-STM-12,1-2013. Chaque tabouret est soutenu par notre garantie de 15 ans, durée de vie sur le cylindre pneumatique.
Caractéristiques :
Nos tabourets de tracteur ergonomiques sont construits à partir de polyuréthane robuste qui est auto-Skinning, chimique et anti-crevaison, et entièrement lavable. Ces tabourets sont faits de polyuréthane à dissipation électrostatique qui les rend bien adaptés à une variété d’environnements, y compris les milieux médicaux, éducatifs, de laboratoire et d’hospitalité. Les tabourets de tracteur satisfont également aux normes de l’industrie ANSI/ESD-STM-12,1-2013. Chaque tabouret est soutenu par notre garantie de 15 ans, durée de vie sur le cylindre pneumatique.
Caractéristiques :
- Hauteur de selle : 21" à 29"
- Dimensions du siège 17 "l x 14" p
- Épaisseur du siège : 2"
- Capacité de poids 300 lbs
- Made in USA
Poids &Dimensions
- Plage de hauteur d’assise 21 - 29 pouces
- Hauteur maximale du siège 29 in (73,66 cm)
- Hauteur 29 in (73,66 cm)
- Largeur du siège 17 in (43,18 cm)
- Hauteur du siège 21 - 29 pouces
- Base Pattue 5
- Capacité de poids 300 lbs (136,36 kg)
- Profondeur du siège 14 in (35,56 cm)
- Hauteur minimale du siège 21 in (53,34 cm)
Détails du produit
- Antimicrobien Non
- Repose-pieds inclus Oui
- Assemblage requis Oui
- Famille de couleurs de siège Noir
- Type Tabouret d’ESD
- Roulettes incluses Oui
- Type d’inclinaison Aucune inclinaison
- Type de bras Sans bras
- Matériau du siège Polyuréthanne
- Description ESD tracteur Seat tabouret
- Mobile ou stationnaire Mobile
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Interion par Global Industrial
- Type de dossier Dos-nu
- Série Interion
- Numéro de référence du fabricant B2304237
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Métal
Garantie
- Garantie 15 ans
Conformité et certifications
- Certifications ANSI / ESD-STM-12,1-2006
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Interion® ESD Stool - Vinyle - Noir
Article nº : 695537
Pas encore évalué
367,95 $
429,95 $
109,95 $
Interion® tabouret tracteur en polyuréthane ESD avec anneau de pied - Noir w/ Black Base
249,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires