Prix : 539,00 $
Les clients ont également été consultés
Essai d’échantillon de 30 jours disponible. Veuillez communiquer avec votre représentant commercial ou composez le 1-800-645-1232 pour plus de détails.
Poids &Dimensions
- Hauteur d’assise maximale 32-3/4 po (83,19 cm)
- Plage de hauteur d’assise 22-3/4 à 32-3/4 in
- Base Luge
- Largeur du siège 12-1/2 po (31,75 cm)
- Capacité de poids 300 lbs (136,36 kg)
- Profondeur du siège 8-1/2 po (21,59 cm)
- Type de réglage en hauteur Manuelle
- Poids 20-1/3 lbs
- Hauteur du siège 22-3/4 - 32-3/4 po
Détails du produit
- Matériau de rembourrage Polyuréthanne
- Matériau du siège Polyuréthanne
- Assemblage requis Oui
- Famille de couleurs de siège Noir
- Type S’asseoir debout / tabouret de perchoir
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque ShopSol
- Quantité par paquet 1
- Type de dossier Dos-nu
- Roulettes incluses Non
- Numéro de référence du fabricant 1010241
- Matériau de cadre Acier
- Type de bras Sans bras
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Danny
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Keith
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Mal fait, matériaux à bas prix pour le coût, inclinaison de l’assise n’est pas titulaire, mécanisme de levage-descente n’est pas digne de confiance... ne pas « se verrouille ». -
Reviewer : Katie
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
J’ai trouvé les selles d’être très robuste et facile d’utilisation/ajuster. Il était facile de mettre sur pied quand il est arrivé. -
Reviewer : Rex
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Très bon produit, livraison rapide -
Reviewer : Gentry
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Ordre du jour est plus lourd qu’il n’y paraît. Il avait depuis plus de 3 mois maintenant. Bonne qualité, semble être quelque chose qui se passe au cours des dernières années ! -
Reviewer : Don
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Produit de haute qualité, aurait aimé qu’elle puisse s’incliner à un égal puis 30 deg de normal pour pouvoir se pencher contre elle en plus, sans avoir à siéger partiellement à hauteur maximale. Ont eu seulement pendant quelques semaines et aident considérablement le pouvoir changer possitions et hauteur pendant la journée. Capacité de pivotement du siège est un plus bienvenu. Siège est trop slipery comme neuf, anti tissu patin fixe. -
Reviewer : RENE
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Excellente ! Il s’agit de notre Second achat. Je suis à ma 13ème année à mon entreprise et le premier président était ici quand j’ai été embauché. Il est utilisé tous les jours, toute la journée. La seule raison pour laquelle que nous avons acheté une deuxième chaise, c’est que nous avons acheté un deuxième entrepôt. Je n’ai aucune idée de comment est vieille chaise #1. Hautement recommandé. -
Reviewer : Liz
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Cela a été acheté pour les employés sur le plancher. En ce moment ils l’aiment à alléger debout toute la journée. -
Reviewer : Eric Osborn
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Fonctionne bien mais pas un coussin très doux. -
Reviewer : Suzette Schellenberger
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Nous aimons les selles de peuplement s’asseoir. Une technique chirurgicale ici a dit « Je pense que cela a ajouté 10 yeas à ma carrière, ma capacité à faire mon travail ». Et le processus de commande simple et rapide. Notre représentant était serviable et poli. Une grande expérience globale. Merci
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Économisez 339,05 $ avec ce produit comparable
Tabouret ergonomique Interion®, capacité de 250 lb, noir
Article nº : 571005
Expédition en un jour ouvrable
199,95 $
comparer les élémentsTabouret ergonomique ShopSol
539,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires