Prix : 186,95 $
Les clients ont également été consultés
Interion® Par Global Industrial Polyuréthane tabourets sont grands pour de longues périodes de séance dans les magasins de travail, laboratoire et environnements industriels. Auto rembourrage polyuréthane dépouillée est la ponction et à l’usure, résistant et facile à nettoyer. 14" siège de diamètre dispose d’un renfort de plaque qui aide à supporter les lourds utilisés dans des environnements de travail difficiles. 26-31 "réglage pneumatique de la hauteur. châssis tubulaire de 1" comprend un anneau de pied 360 degrés. Bague de pied a 2 positions de hauteur fixe. Tabouret avec dossier inclut un 13" W x 5-1/2" H back. Verso dispose d’un bouton de réglage de hauteur du dossier 2".
Poids &Dimensions
- Largeur 15 in (38,1 cm)
- Hauteur du dos 16 in (40,64 cm)
- Plage de hauteur d’assise 26 - 31 pouces
- Hauteur maximale du siège 31 in (78,74 cm)
- Largeur du siège 14 in (35,56 cm)
- Hauteur du siège 26 - 31 pouces
- Largeur arrière 14 in (35,56 cm)
- Base Base d’araignée
- Capacité de poids 250 lbs (113,64 kg)
- Profondeur du siège 14 in (35,56 cm)
- Hauteur minimale du siège 26 in (66,04 cm)
- Type de réglage en hauteur Pneumatique
Détails du produit
- Antimicrobien Non
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Repose-pieds inclus Oui
- Assemblage requis Non
- Famille de couleurs de siège Noir
- Type Magasiner les tabourets
- Quantité par paquet 1
- Roulettes incluses Non
- Type de bras Sans bras
- Matériau du siège Polyuréthanne
- Collection Traditionnel
- Famille de couleurs d’image Argent
- Description Boutique Tabouret avec dossier
- Marque Interion par Global Industrial
- Type de dossier Lombaires
- Série Interion
- Numéro de référence du fabricant 250789
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Acier
Garantie
- Garantie 2 ans
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : ROB
Date de : Juillet 14, 2021
-
Reviewer : James
Date de : Octobre 24, 2019
Votre commentaire :
La Sandusky Choral Society utilise cette chaise comme aide pour les membres ayant des incapacités qui empêchent debout et assis pendant les représentations. La chaise réglable leur permet soit de s'asseoir à une hauteur élevée de débit du concert, ou de l'utiliser comme support entre les chiffres. -
Reviewer : WILLIAM
Date de : Août 29, 2019
Votre commentaire :
FAIT LE TRAVAIL -
Reviewer : KRISTEN
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
J’ai commandé 10 de ces chaises pour ma salle de classe et j’étais prêt à passer une soirée entière à les rassembler. Il s’avère que l’assemblage prend moins de 5 minutes par chaise. Génial ! -
Reviewer : Yalana
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Très confortable et s’adapte à chaque personne, peu importe la taille -
Reviewer : JAMIE
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Bon tabouret de magasin durable pour les postes de travail haut haut. -
Reviewer : facture
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Acheté pour nos caissiers à utiliser, ils aiment em' -
Reviewer : Brian
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Le tabouret de magasin est esthétiquement agréable à l’oeil et en raison d’être soudé a une sensation plus robuste. -
Reviewer : FRED
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Nous avons commandé cet article de nombreuses fois dans les huit dernières années pas pour le remplacement, mais pour l’expansion tout le monde veut ce tabouret. -
Reviewer : BOB
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Nous les utilisons dans notre atelier de machines depuis environ un an maintenant sans aucune plainte. Matériaux très durables, résiste à être recouvert d’huiles de coupe toute la journée.
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Le siège est rembourré ?
Question posée par : Paul, 14 et 2012 décembre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Décembre 14, 2012
Le siège & dos sont en polyuréthane. Le polyuréthane est une mousse très rigide. Il n’a pas considéré un siège rembourré. Son utilisation est pour les milieux industriels, pas un bureau.
-
195,95 $
Interion® 50mm Casters w/Barrel, 5 Per Set
Article nº : RP2022
Pas encore évalué
18,75 $
Interion® Shop Stool with Backrest - Polyurethane - Noir
186,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange