Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Interion® tabouret tracteur en polyuréthane avec anneau de pied - Base bleue w/ Chrome

Interion® Tabouret tracteur polyuréthane avec bague de pied - Blue w/ Chrome Base

Article nº : WBB2385440

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Bleu
  • Noir

Bleu

Prix : 315,95 $

Quantité

Interion® by Global Industrial™ Tractor Style Tabouret avec anneau de pied chromé - Bleu

Ce tabouret tracteur est fabriqué avec du polyuréthane bleu résistant au sol résistant au sol, ce qui le rend suffisamment propre et durable pour s’adapter à la plupart des environnements. Les ajustements pneumatiques sur les selles permettent aux utilisateurs de changer sans effort la hauteur du siège à n’importe où de 21 « à 29 » de haut. Il a un anneau de pied chromé de 18 " de diamètre qui est réglable de sorte que l’utilisateur peut atteindre le confort ultime et le soutien des jambes. La base chromée est incroyablement robuste et dispose de roulettes roulantes qui fournissent la mobilité et la stabilité. Nos tabourets tracteurs en polyuréthane conviennent parfaitement à la plupart des milieux, mais sont spécialement conçus pour les espaces éducatifs, de bureau et industriels.

Caractéristiques :
  • Hauteur de selle : 21"- 29"
  • Bague de pied: Chrome 18 »
  • Dimensions du siège : 17" W x 14" P
  • Base : 25" W Chrome
  • Capacité de poids : 300lbs
  • Made in USA


Poids &Dimensions

  • Plage de hauteur d’assise 21 - 29 pouces
  • Hauteur maximale du siège 29 in (73,66 cm)
  • Largeur du siège 17 in (43,18 cm)
  • Hauteur du siège 21 - 29 pouces
  • Base Base 5 étoiles
  • Capacité de poids 300 lbs (136,36 kg)
  • Profondeur du siège 14 in (35,56 cm)
  • Hauteur minimale du siège 21 in (53,34 cm)
  • Type de réglage en hauteur Pneumatique

Détails du produit

  • Antimicrobien Non
  • Repose-pieds inclus Oui
  • Siège pivotant Oui
  • Assemblage requis Oui
  • Famille de couleurs de siège Bleu
  • Type Tabouret tracteur
  • Quantité par paquet 1
  • Roulettes incluses Oui
  • Type d’inclinaison Aucune inclinaison
  • Type de bras Sans bras
  • Matériau du siège Polyuréthanne
  • Mobile ou stationnaire Mobile
  • Famille de couleurs d’image Chromé
  • Marque Interion par Global Industrial
  • Type de dossier Dos-nu
  • Série Interion
  • Numéro de référence du fabricant B2385440
  • Couleur Bleu
  • Matériau de cadre Métal

Garantie

  • Garantie 15 ans

Conformité et certifications

  • Certifié CAL 117 Oui
Commentaire du client

Pas encore examiné
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
Interion® tabouret tracteur en polyuréthane avec anneau de pied - Base bleue w/ Chrome

Interion® Tabouret tracteur polyuréthane avec bague de pied - Blue w/ Chrome Base

Article nº : WBB2385440